Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS CNMA120412-2 WCB50 Καρβίδιο περιστροφικό ένθετο Σκληρυμένο υλικό | AF9MUA 30FM09

WALTER TOOLS CNMA120412-2 WCB50 Περιστρεφόμενο ένθετο καρβιδίου Σκληρυμένο υλικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9MUA Μοντέλο: CNMA120412-2 WCB50Cross Ref: 30FM09

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€136.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστροφή Εισαγωγής
Αριθμός ANSICNMA433-2
ΕπένδυσηΟχι αλειμμένος
Κατεύθυνση κοπήςΟυδέτερος
ΒαθμόςWCB50
Εγγεγραμμένος κύκλος1 / 2 "
Εισαγωγή υλικούΚαρβίδιο
Εισαγωγή σχήματοςΠαράλληλογραμμα 80 βαθμών
Εισαγωγή μεγέθους12
Εισαγωγή πάχους0.187 "
Αριθμός ISOCNMA120412-2WCB50
Στυλ συναρμολόγησηςΒιδωτό σφιγκτήρα
Αριθμός άκρων4
Μύτη Radius0.047 "
ΤσουγκράναΑρνητικός
Ανακούφιση γωνίαςΠτυχία 0
ΣτυλCNMA

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1485
Ύψος πλοίου (cm)1.5
Μήκος πλοίου (cm)4.19
Πλάτος πλοίου (cm)3.99
Κωδικός ΕΣ8209000030

Λεπτομέρειες:

    • Χυτοσίδηρος (K) Συμβατότητα (Όχι)
    • Συμβατότητα (H)
    • Μη σιδηρούχα (N) Συμβατότητα (Όχι)
    • Ανοξείδωτη (M) Συμβατότητα (Όχι)
    • Συμβατότητα με χάλυβα (P)
    • Συμβατότητα Super Alloy (S) (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ANSIΜύτη RadiusΤιμή
WALTER TOOLS CNMA120404-2 WCB50 Καρβίδιο περιστροφικό ένθετο Σκληρυμένο υλικό | AF9MTU 30FL99 CNMA120404-2 WCB50CNMA431-20.015 "€135.19
WALTER TOOLS CNMA120408-2 WCB50 Καρβίδιο περιστροφικό ένθετο Σκληρυμένο υλικό | AF9MTY 30FM04 CNMA120408-2 WCB50CNMA432-20.031 "€140.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS CNMA120412-2 WCB50 Περιστρεφόμενο ένθετο καρβιδίου Σκληρυμένο υλικό
€136.79 /μονάδα