Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS CCGT120404-PM2 WK1 Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Αλουμίνιο | AF9MRL 30FL40

WALTER TOOLS CCGT120404-PM2 WK1 Carbide Turning Insert Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9MRL Μοντέλο: CCGT120404-PM2 WK1Cross Ref: 30FL40

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστροφή Εισαγωγής
Αριθμός ANSICCGT431-ΜΜ2
Θραύση τσιπPM2
ΕπένδυσηΟχι αλειμμένος
Κατεύθυνση κοπήςΟυδέτερος
ΒαθμόςWK1
Εγγεγραμμένος κύκλος1 / 2 "
Εισαγωγή υλικούΚαρβίδιο
Εισαγωγή σχήματοςΠαράλληλογραμμα 80 βαθμών
Εισαγωγή μεγέθους12
Εισαγωγή πάχους0.187 "
Αριθμός ISOCCGT120404-PM2WK1
Στυλ συναρμολόγησηςΒιδωτό σφιγκτήρα
Αριθμός άκρων2
Μύτη Radius0.015 "
ΤσουγκράναΘετικός
Ανακούφιση γωνίαςΠτυχία 7
ΣτυλCCGT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)1.09
Μήκος πλοίου (cm)9.8
Πλάτος πλοίου (cm)3.99
Κωδικός ΕΣ8209000030

Λεπτομέρειες:

    • Χυτοσίδηρος (K) Συμβατότητα (Όχι)
    • Σκληρυμένη (H) Συμβατότητα (Όχι)
    • Μη σιδηρούχα (N) Συμβατότητα (Ναι)
    • Ανοξείδωτη (M) Συμβατότητα (Όχι)
    • Συμβατότητα με χάλυβα (P)
    • Συμβατότητα Super Alloy (S) (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ANSIΕπένδυσηΒαθμόςΜύτη RadiusΤιμή
WALTER TOOLS CCGT120404-PM2 WXN10 Ένθετο τόρνευσης καρβιδίου Αλουμίνιο | AF9MRM 30FL41 CCGT120404-PM2 WXN10CCGT431-ΜΜ2PVDWXN100.015 "€31.50
WALTER TOOLS CCGT120408-PM2 WXN10 Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Αλουμίνιο | AF9MRQ 30FL44 CCGT120408-PM2 WXN10CCGT432-ΜΜ2PVDWXN100.031 "€36.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS CCGT120404-PM2 WK1 Carbide Turning Insert Αλουμίνιο
€13.79 /μονάδα