Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS AH8082228-1/2-0.060 Μύλος άκρου στερεού καρβιδίου 1/2 ίντσας Διάμετρος 4-1/2 ίντσα Μήκος | AG2ZER 32PM07

WALTER TOOLS AH8082228-1/2-0.060 Μύλος άκρου στερεού καρβιδίου 1/2 ίντσας Διάμετρος 4-1/2 ίντσας μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2ZER Μοντέλο: AH8082228-1/2-0.060Cross Ref: 32μμ07

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€237.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Ακτίνα γωνίας3 / 64 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Τέλος Mill MillΜύτη μπάλα
φινίρισμαΦΟΡΟΣ επικαλυμμένος
Βαθμόςυψηλής απόδοσης
Γωνία HelixΠτυχία 50
Μήκος κοπής1"
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.1 / 2 "
Λαιμός Ντία.1 / 2 "
Μήκος λαιμού4.5 "
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος4.5 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.21
Ύψος πλοίου (cm)2.11
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.11
Κωδικός ΕΣ8209000030

Λεπτομέρειες:

    • Μονό άκρο / διπλό άκρο (μονό άκρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λαιμούΑκτίνα γωνίαςΤύπος κοπήςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τύπος διάστασηςφινίρισμαΤιμή
WALTER TOOLS AH3021138-1/2 Μύλος άκρου στερεού καρβιδίου 1/2 ίντσας Διάμετρος 3 ίντσες Μήκος | AG2ZDF 32PL31 AH3021138-1 / 23"-Μη κέντρο63"1 / 2 "Κλασματική ίντσαΦΟΡΟΣ επικαλυμμένος€54.74
WALTER TOOLS AH3021138-1/4 Μύλος άκρου στερεού καρβιδίου 1/4 ίντσας διάμετρος 6 αυλοί | AG2ZDG 32PL32 AH3021138-1 / 42.5 "-Μη κέντρο62.5 "1 / 4 "Κλασματική ίντσαΦΟΡΟΣ επικαλυμμένος€23.77
WALTER TOOLS AH3021138-1/8 Μύλος άκρου στερεού καρβιδίου 1/8 ίντσας διάμετρος 4 αυλοί | AG2ZDH 32PL33 AH3021138-1 / 82.5 "-Μη κέντρο42.5 "1 / 4 "Κλασματική ίντσαΦΟΡΟΣ επικαλυμμένος€83.09
WALTER TOOLS AH3021138-3/16 Μύλος άκρου στερεού καρβιδίου 3/16 ίντσες Διάμετρος 5 αυλοί | AG2ZDJ 32PL34 AH3021138-3 / 162.5 "-Μη κέντρο52.5 "1 / 4 "Κλασματική ίντσαΦΟΡΟΣ επικαλυμμένος€86.14
WALTER TOOLS AH3021138-3/8 Μύλος άκρου στερεού καρβιδίου 3/8 ίντσας διάμετρος 6 αυλοί | AG2ZDL 32PL36 AH3021138-3 / 83"-Μη κέντρο63"3 / 8 "Κλασματική ίντσαΦΟΡΟΣ επικαλυμμένος€40.36
WALTER TOOLS AH3021138-5/16 Μύλος στερεού καρβιδίου 5/16 ίντσες Διάμετρος 6 αυλοί | AG2ZDM 32PL37 AH3021138-5 / 163"-Μη κέντρο63"3 / 8 "Κλασματική ίντσαΦΟΡΟΣ επικαλυμμένος€31.04
WALTER TOOLS AH3021138-5/8 Μύλος άκρου στερεού καρβιδίου 5/8 ίντσες Διάμετρος 6 αυλοί | AG2ZDN 32PL38 AH3021138-5 / 83.5 "-Μη κέντρο63.5 "5 / 8 "Κλασματική ίντσαΦΟΡΟΣ επικαλυμμένος€89.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS AH8082228-1/2-0.060 Μύλος άκρου στερεού καρβιδίου 1/2 ίντσας Διάμετρος 4-1/2 ίντσας μήκος
€237.68 /μονάδα