Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS AEP2351312-UNF1/4 Spiral Flute Tap, 1/4-28 Thread Size, 3/8 Inch Thread Length, 3 1/8 Inch Length, Thl | CU9DHL 427W49

WALTER TOOLS AEP2351312-UNF1/4 Spiral Flute Tap, 1/4-28 Thread Size, 3/8 Inch Thread Length, 3 1/8 Inch Length, Thl

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU9DHL Μοντέλο: AEP2351312-UNF1/4Cross Ref: 427W49
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
€154.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς φλάουτου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0094
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
WALTER TOOLS 23400-UNF0 Σπειροειδής βρύση φλάουτου, #0-80 Μέγεθος νήματος, Μήκος νήματος 6 mm, Μήκος 40 mm | CU9CWP 427D94 23400-UNF0€114.59
WALTER TOOLS 23410-UNF0 Σπειροειδής βρύση φλάουτου, #0-80 Μέγεθος νήματος, Μήκος νήματος 6 mm, Μήκος 40 mm, Σωλήνας | CU9CWQ 427F37 23410-UNF0€108.99
WALTER TOOLS AS2251005-UNC10 Σπειροειδής βρύση φλάουτου, #10-24 Μέγεθος κλωστής, 11 mm μήκος κλωστής, 70 mm μήκος | CU9CWR 427X07 AS2251005-UNC10€77.53
WALTER TOOLS EP2251302-UNC10 Σπειροειδής βρύση φλάουτου, #10-24 Μέγεθος νήματος, Μήκος κλωστής 8 mm, Μήκος 70 mm | CU9CWX 428H29 EP2251302-UNC10€88.31
WALTER TOOLS 22410-UNC10 Σπειροειδής βρύση φλάουτου, #10-24 Μέγεθος νήματος, 8 mm Μήκος σπειρώματος, 70 mm Μήκος, Σωλήνας | CU9CWZ 427D21 22410-UNC10€62.87
WALTER TOOLS AEP2251302-UNC10 Σπειροειδής βρύση φλάουτου, #10-24 Μέγεθος κλωστής, 8 mm Μήκος νήματος, 70 mm Μήκος, Thl | CU9CXB 427W20 AEP2251302-UNC10€87.94
WALTER TOOLS TC115-UNC10-C0-WY80AA Σπειροειδής βρύση φλάουτου, #10-24 Μέγεθος νήματος, Μήκος νήματος 8 mm, Μήκος 70 mm, Κασσίτερος | CU9CXD ​​429F60 TC115-UNC10-C0-WY80AA€33.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS AEP2351312-UNF1/4 Spiral Flute Tap, 1/4-28 Thread Size, 3/8 Inch Thread Length, 3 1/8 Inch Length, Thl
€154.86 /μονάδα