Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS ADMT080304R-F56 ​​WAK15 Ένθετο μύλου καρβιδίου Admt080304rf56wak15 | AD4YUF 44R494

WALTER TOOLS ADMT080304R-F56 ​​WAK15 Ένθετο μύλου καρβιδίου Admt080304rf56wak15

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4YUF Μοντέλο: ADMT080304R-F56 ​​WAK15Cross Ref: 44R494

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνθετο άλεσης
Αριθμός ANSIADMT080304R-F56 ​​WAK15
Θραύση τσιπF56
ΕπένδυσηCVD
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί
ΒαθμόςWAK15
Εγγεγραμμένος κύκλος0.266 "
Εισαγωγή υλικούΚαρβίδιο
Εισαγωγή σχήματοςΡομβικός
Εισαγωγή πάχους0.132 "
Στυλ συναρμολόγησηςΒιδώθηκε
Αριθμός άκρων2
Μύτη Radius0.016 "
ΤσουγκράναΠτυχία 15
ΣτυλΘετικός
Υλικό τεμαχίουΜαντεμένια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)0.18
Μήκος πλοίου (cm)9.8
Πλάτος πλοίου (cm)3.99
Κωδικός ΕΣ8209000030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜύτη RadiusΑριθμός ANSIΘραύση τσιπΥλικό τεμαχίουΕπένδυσηΚατεύθυνση κοπήςΒαθμόςΕγγεγραμμένος κύκλοςΤιμή
WALTER TOOLS ADGT0803PER-D51 WKP25S Ένθετο μύλου καρβιδίου Adgt0803perd51wkp25s | AD4YPP 44R274 ADGT0803PER-D51 WKP25S0.016 "ADGT0803PER-D51 WKP25SD51Χυτοσίδηρος, χάλυβαςCVDΔεξίWKP25S0.266 "€35.54
WALTER TOOLS ADGT0803PER-D51 WKP35S Ένθετο μύλου καρβιδίου Adgt0803perd51wkp35s | AD4YPQ 44R276 ADGT0803PER-D51 WKP35S0.016 "ADGT0803PER-D51 WKP35SD51Χάλυβας, χυτοσίδηροςCVDΔεξίWKP35S0.266 "€35.54
WALTER TOOLS ADGT10T3PER-D67 WKP35S Ένθετο μύλου καρβιδίου Adgt10t3perd67wkp35s | AD4YPY 44R313 ADGT10T3PER-D67 WKP35S0.031 "ADGT10T3PER-D67 WKP35SD67Χάλυβας, χυτοσίδηροςCVDΔεξίWKP35S0.285 "€37.51
WALTER TOOLS ADGT1204PER-D51 WKP25S Ένθετο μύλου καρβιδίου Adgt1204perd51wkp25s | AD4YQE 44R331 ADGT1204PER-D51 WKP25S0.031 "ADGT1204PER-D51 WKP25SD51Χυτοσίδηρος, χάλυβαςCVDΔεξίWKP25S0.331 "€38.25
WALTER TOOLS ADGT1204PER-D51 WKP35S Ένθετο μύλου καρβιδίου Adgt1204perd51wkp35s | AD4YQF 44R333 ADGT1204PER-D51 WKP35S0.031 "ADGT1204PER-D51 WKP35SD51Χάλυβας, χυτοσίδηροςCVDΔεξίWKP35S0.331 "€38.25
WALTER TOOLS ADGT1204PER-D56 WKP25S Ένθετο μύλου καρβιδίου Adgt1204perd56wkp25s | AD4YQG 44R337 ADGT1204PER-D56 WKP25S0.031 "ADGT1204PER-D56 WKP25SD56Χυτοσίδηρος, χάλυβαςCVDΔεξίWKP25S0.331 "€38.25
WALTER TOOLS ADGT1204PER-D56 WKP35S Ένθετο μύλου καρβιδίου Adgt1204perd56wkp35s | AD4YQH 44R339 ADGT1204PER-D56 WKP35S0.031 "ADGT1204PER-D56 WKP35SD56Χάλυβας, χυτοσίδηροςCVDΔεξίWKP35S0.331 "€41.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS ADMT080304R-F56 ​​WAK15 Ένθετο μύλου καρβιδίου Admt080304rf56wak15
€26.45 /μονάδα