Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS A7191TFT-6.5 Jobber Drill 6.5mm 180 Carbide | AF8QPJ 29FT75

WALTER TOOLS A7191TFT-6.5 Jobber Drill 6.5mm 180 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8QPJ Μοντέλο: A7191TFT-6.5Cross Ref: 29FT75

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€184.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.255 "
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαTFT - TiNAl
Μήκος αυλακιού23mm
ΒαθμόςK30F
Αριθμός λίσταςA7191
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος79mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 180
Τύπος σημείουΑυτοκεντρωμένος
Σανκ Ντία.8mm
Μέγεθος6.5mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8209000030

Λεπτομέρειες:

    • Μέσω ψυκτικού (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.Κατεύθυνση κοπήςφινίρισμαΜήκος αυλακιούΒαθμόςΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΣημείο γωνίαςΤιμή
WALTER TOOLS A3486TIP-6.5 Jobber Drill 6.5mm 130 Carbide | AF8QDD 29FN38 A3486TIP-6.58mmΔεξί χέριΣΥΜΒΟΥΛΗ - TiN79mmK30FA3486117mmΠτυχία 130€500.77
WALTER TOOLS A3586TIP-6.5 Jobber Drill 6.5mm 130 Carbide | AF8QEL 29FN77 A3586TIP-6.58mmΔεξί χέριΣΥΜΒΟΥΛΗ - TiN79mmK30FA3586117mmΠτυχία 130€558.41
WALTER TOOLS A3687-6.5 Jobber Drill 6.5mm 120 Carbide | AF8QFG 29FN97 A3687-6.58mmΔεξί χέριΟχι αλειμμένος127mmK20FA3687165mmΠτυχία 120€177.98
WALTER TOOLS A6181TFT-6.5 Jobber Drill 6.5mm 150 Carbide | AF8QHR 29FP82 A6181TFT-6.58mmΔεξί χέριTFP - TiNAl34mmK30FA618191mmΠτυχία 150€210.71
WALTER TOOLS F2481-6.5 Jobber Drill 6.5mm Carbide | AG6YZN 49L713 F2481-6.54.8mmΑριστερό χέριΟχι αλειμμένος16mmHigh-PerformanceF2481100mmΠτυχία 140€309.74
WALTER TOOLS F2481TMS-6.5 Jobber Drill 6.5mm Carbide | AG6ZCE 49L774 F2481TMS-6.54.8mmΑριστερό χέριTMS16mmHigh-PerformanceF2481100mmΠτυχία 140€370.32
WALTER TOOLS F2482-6.5 Jobber Drill 6.5mm Carbide | AG6ZEW 49L836 F2482-6.55.7mmΔεξί χέριΟχι αλειμμένος16mmHigh-PerformanceF2482100mmΠτυχία 140€280.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS A7191TFT-6.5 Jobber Drill 6.5mm 180 Carbide
€184.47 /μονάδα