Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS A6794TFP-5.8 Coolant Fed Drill 5.8mm 140 Carbide | AF8XMY 29HX86

WALTER TOOLS A6794TFP-5.8 Τροφοδοσία ψυκτικού τρυπανιού 5.8 mm 140 καρβίδιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8XMY Μοντέλο: A6794TFP-5.8Cross Ref: 29HX86

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€482.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.228 "
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαTFP - TiNAl
Μήκος αυλακιού144mm
ΒαθμόςK30F
Αριθμός λίσταςA3382
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος182mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Τύπος σημείουΑυτοκεντρωμένος
Σανκ Ντία.6mm
Μέγεθος5.8mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8466100130

Λεπτομέρειες:

    • Μέσω ψυκτικού (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WALTER TOOLS A6794TFP-6.8 Coolant Fed Drill 6.8mm 140 Carbide | AF8VRT 29HX91 A6794TFP-6.80.267 "Μετρικός162mm200mm8mm6.8mm€573.76
WALTER TOOLS A6794TFP-7 Coolant Fed Drill 7mm 140 Carbide | AF8VRU 29HX92 A6794TFP-70.275 "Μετρικός162mm200mm8mm7mm€632.38
WALTER TOOLS A6794TFP-9/32IN Coolant Fed Drill 7.144mm 140 Carbide | AF8VRV 29HX93 A6794TFP-9 / 32IN0.281 "Κλασματική ίντσα184mm222mm8mm7.144mm€573.76
WALTER TOOLS A6794TFP-7.4 Coolant Fed Drill 7.4mm 140 Carbide | AF8VRW 29HX94 A6794TFP-7.40.291 "Μετρικός184mm222mm8mm7.4mm€594.92
WALTER TOOLS A6794TFP-7.5 Coolant Fed Drill 7.5mm 140 Carbide | AF8VRX 29HX95 A6794TFP-7.50.295 "Μετρικός184mm222mm8mm7.5mm€573.76
WALTER TOOLS A6794TFP-3 Coolant Fed Drill 3mm 140 Carbide | AF8XML 29HX74 A6794TFP-30.118 "Μετρικός65mm107mm6mm3"€473.09
WALTER TOOLS A6794TFP-1/8IN Coolant Fed Drill 3.175mm 140 Carbide | AF8XMM 29HX75 A6794TFP-1 / 8IN0.125 "Κλασματική ίντσα92mm134 mm6mm3.175mm€473.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS A6794TFP-5.8 Τροφοδοσία ψυκτικού τρυπανιού 5.8 mm 140 καρβίδιο
€482.15 /μονάδα