Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS A6794TFP-11/32IN Coolant Fed Drill 8.731mm 140 Carbide | AF8XNH 29HY01

WALTER TOOLS A6794TFP-11/32IN Coolant Fed Drill 8.731mm 140 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8XNH Μοντέλο: A6794TFP-11/32INCross Ref: 29HY01

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€763.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.343 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαTFP - TiNAl
Μήκος αυλακιού198mm
ΒαθμόςK30F
Αριθμός λίσταςA3382
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος240mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Τύπος σημείουΑυτοκεντρωμένος
Σανκ Ντία.10mm
Μέγεθος8.731mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1786
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8466100130

Λεπτομέρειες:

    • Μέσω ψυκτικού (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WALTER TOOLS A6794TFP-6.8 Coolant Fed Drill 6.8mm 140 Carbide | AF8VRT 29HX91 A6794TFP-6.80.267 "Μετρικός162mm200mm8mm6.8mm€638.31
WALTER TOOLS A6794TFP-7 Coolant Fed Drill 7mm 140 Carbide | AF8VRU 29HX92 A6794TFP-70.275 "Μετρικός162mm200mm8mm7mm€663.85
WALTER TOOLS A6794TFP-9/32IN Coolant Fed Drill 7.144mm 140 Carbide | AF8VRV 29HX93 A6794TFP-9 / 32IN0.281 "Κλασματική ίντσα184mm222mm8mm7.144mm€638.31
WALTER TOOLS A6794TFP-7.4 Coolant Fed Drill 7.4mm 140 Carbide | AF8VRW 29HX94 A6794TFP-7.40.291 "Μετρικός184mm222mm8mm7.4mm€616.22
WALTER TOOLS A6794TFP-7.5 Coolant Fed Drill 7.5mm 140 Carbide | AF8VRX 29HX95 A6794TFP-7.50.295 "Μετρικός184mm222mm8mm7.5mm€638.31
WALTER TOOLS A6794TFP-3 Coolant Fed Drill 3mm 140 Carbide | AF8XML 29HX74 A6794TFP-30.118 "Μετρικός65mm107mm6mm3"€527.17
WALTER TOOLS A6794TFP-1/8IN Coolant Fed Drill 3.175mm 140 Carbide | AF8XMM 29HX75 A6794TFP-1 / 8IN0.125 "Κλασματική ίντσα92mm134 mm6mm3.175mm€509.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS A6794TFP-11/32IN Coolant Fed Drill 8.731mm 140 Carbide
€763.34 /μονάδα