Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS A6588TML-1.2 Jobber Drill 1.2mm 140 Carbide | AF8QMC 29FT23

WALTER TOOLS A6588TML-1.2 Jobber Drill 1.2mm 140 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8QMC Μοντέλο: A6588TML-1.2Cross Ref: 29FT23

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€53.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.047 "
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαTML - TiNAl
Μήκος αυλακιού21mm
ΒαθμόςK30F
Αριθμός λίσταςA6588
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος55mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Τύπος σημείουΑυτοκεντρωμένος
Σανκ Ντία.3mm
Μέγεθος1.2mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8209000030

Λεπτομέρειες:

    • Μέσω ψυκτικού (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WALTER TOOLS A6488TML-1.3 Jobber Drill 1.3mm 140 Carbide | AF8PWF 29FR80 A6488TML-1.30.051 "15mmA648855mm1.3mm€46.25
WALTER TOOLS A6488TML-1.35 Jobber Drill 1.35mm 140 Carbide | AF8PWG 29FR81 A6488TML-1.350.053 "15mmA648855mm1.35mm€46.25
WALTER TOOLS A6488TML-1.4 Jobber Drill 1.4mm 140 Carbide | AF8PWH 29FR82 A6488TML-1.40.055 "15mmA648855mm1.4mm€46.25
WALTER TOOLS A6488TML-1.05 Jobber Drill 1.05mm 140 Carbide | AF8QKF 29FR73 A6488TML-1.050.041 "15mmA648855mm1.05mm€92.52
WALTER TOOLS A6488TML-1.5 Jobber Drill 1.5mm 140 Carbide | AF8QKM 29FR84 A6488TML-1.50.059 "20mmA648868mm1.5 "€46.25
WALTER TOOLS A6488TML-1.6 Jobber Drill 1.6mm 140 Carbide | AF8QKQ 29FR87 A6488TML-1.60.063 "20mmA648868mm1.6mm€92.52
WALTER TOOLS A6488TML-1.65 Jobber Drill 1.65mm 140 Carbide | AF8QKR 29FR88 A6488TML-1.650.065 "20mmA648868mm1.65mm€46.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS A6588TML-1.2 Jobber Drill 1.2mm 140 Carbide
€53.56 /μονάδα