Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS A6489DPP-5.4 Coolant Fed Drill 5.4mm 140 Carbide | AF8XBY 29HV41

WALTER TOOLS A6489DPP-5.4 Τροφοδοσία ψυκτικού τρυπανιού 5.4 mm 140 καρβίδιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8XBY Μοντέλο: A6489DPP-5.4Cross Ref: 29HV41
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
€350.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.212 "
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαDPP - TiAlN + AlCrN
Μήκος αυλακιού57mm
ΒαθμόςK30F
Αριθμός λίσταςA3382
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος97mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Τύπος σημείουΑυτοκεντρωμένος
Σανκ Ντία.6mm
Μέγεθος5.4mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0328
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8466100130

Λεπτομέρειες:

    • Μέσω ψυκτικού (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WALTER TOOLS A6489DPP-15 Coolant Fed Drill 15mm 140 Carbide | AF8VRG 29HW35 A6489DPP-150.59 "Μετρικός152mm204mm16mm15mm€1,150.84
WALTER TOOLS A6489DPP-15.5 Coolant Fed Drill 15.5mm 140 Carbide | AF8VRH 29HW36 A6489DPP-15.50.61 "Μετρικός152mm204mm16mm15.5mm€1,149.15
WALTER TOOLS A6489DPP-5/8IN Coolant Fed Drill 15.875mm 140 Carbide | AF8VRJ 29HW37 A6489DPP-5 / 8IN0.625 "Κλασματική ίντσα152mm204mm16mm15.875mm€1,150.84
WALTER TOOLS A6489DPP-16 Coolant Fed Drill 16mm 140 Carbide | AF8VRK 29HW38 A6489DPP-160.629 "Μετρικός152mm204mm16mm16mm€1,149.15
WALTER TOOLS A6489DPP-16.5 Coolant Fed Drill 16.5mm 140 Carbide | AF8VRL 29HW39 A6489DPP-16.50.649 "Μετρικός171mm223mm18mm16.5mm€1,474.08
WALTER TOOLS A6489DPP-3 Coolant Fed Drill 3mm 140 Carbide | AF8XAQ 29HV11 A6489DPP-30.118 "Μετρικός34mm74mm6mm3"€349.39
WALTER TOOLS A6489DPP-3.1 Coolant Fed Drill 3.1mm 140 Carbide | AF8XAR 29HV12 A6489DPP-3.10.122 "Μετρικός34mm74mm6mm3.1mm€349.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS A6489DPP-5.4 Τροφοδοσία ψυκτικού τρυπανιού 5.4 mm 140 καρβίδιο
€350.20 /μονάδα