Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS A3387-15 Streight Flute Drill Στερεό Καρβίδιο | AF8QBE 29FL11

WALTER TOOLS A3387-15 Streight Flute Drill Στερεό καρβίδιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8QBE Μοντέλο: A3387-15Cross Ref: 29FL11

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€220.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι Strute Flute
Δεκαδικό ισοδύναμο0.5906
Σημείο τρυπανιών120 μοίρες
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού2 5 / 16 "
ΒαθμόςK20F
Αριθμός λίσταςA3387-15
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Μετρικό μέγεθος15
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος5 15 / 64 "
Τύπος σημείουΣημείο αυτοκέντρωσης
Σανκ Ντία.0.629 "
ΧαρακτηριστικάΥψηλή ακρίβεια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2655
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8209000030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΑριθμός λίσταςΜετρικό μέγεθοςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
WALTER TOOLS A3387-5 Streight Flute Drill Solid Carbide | AF8QAJ 29FK91 A3387-50.19691 1 / 64 "A3387-553 7 / 32 "0.236 "€64.73
WALTER TOOLS A3387-10.2 Streight Flute Drill Στερεό καρβίδιο | AF8QAW 29FL03 A3387-10.20.40161 27 / 32 "A3387-10.210.24 41 / 64 "0.472 "€122.85
WALTER TOOLS A3387-10.5 Streight Flute Drill Στερεό καρβίδιο | AF8QAX 29FL04 A3387-10.50.41341 27 / 32 "A3387-10.510.54 41 / 64 "0.472 "€122.85
WALTER TOOLS A3387-11 Streight Flute Drill Στερεό Καρβίδιο | AF8QAY 29FL05 A3387-110.43311 27 / 32 "A3387-11114 41 / 64 "0.472 "€122.85
WALTER TOOLS A3387-11.5 Streight Flute Drill Στερεό καρβίδιο | AF8QAZ 29FL06 A3387-11.50.45281 27 / 32 "A3387-11.511.54 41 / 64 "0.472 "€122.85
WALTER TOOLS A3387-12 Streight Flute Drill Στερεό Καρβίδιο | AF8QBA 29FL07 A3387-120.47241 27 / 32 "A3387-12124 41 / 64 "0.472 "€122.85
WALTER TOOLS A3387-12.5 Ευθύγραμμο τρυπάνι φλάουτου, μέγεθος 12.50 mm, στερεό καρβίδιο | AF8QBB 29FL08 A3387-12.50.49211 59 / 64 "A3387-12.512.54.875 "0.551 "€168.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS A3387-15 Streight Flute Drill Στερεό καρβίδιο
€220.50 /μονάδα