Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS A3289DPL-8 Coolant Fed Drill 8mm 140 Carbide | AF8VQN 29HK68

WALTER TOOLS A3289DPL-8 Coolant Fed Drill 8mm 140 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8VQN Μοντέλο: A3289DPL-8Cross Ref: 29HK68

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€225.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.315 "
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαDPL - TiAlN + AlCrN
Μήκος αυλακιού41mm
ΒαθμόςK30F
Αριθμός λίσταςA3382
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος79mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Τύπος σημείουΑυτοκεντρωμένος
Σανκ Ντία.8mm
Μέγεθος8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8466100130

Λεπτομέρειες:

    • Μέσω ψυκτικού (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WALTER TOOLS A3289DPL-3 Coolant Fed Drill 3mm 140 Carbide | AF8VMV 29HK05 A3289DPL-30.118 "Μετρικός20mm62mm6mm3"€199.38
WALTER TOOLS A3289DPL-3.1 Coolant Fed Drill 3.1mm 140 Carbide | AF8VMW 29HK06 A3289DPL-3.10.122 "Μετρικός20mm62mm6mm3.1mm€187.82
WALTER TOOLS A3289DPL-1/8IN Coolant Fed Drill 3.175mm 140 Carbide | AF8VMX 29HK07 A3289DPL-1 / 8IN0.125 "Κλασματική ίντσα20mm62mm6mm3.175mm€187.82
WALTER TOOLS A3289DPL-3.2 Coolant Fed Drill 3.2mm 140 Carbide | AF8VMY 29HK08 A3289DPL-3.20.126 "Μετρικός20mm62mm6mm3.2mm€186.20
WALTER TOOLS A3289DPL-3.3 Coolant Fed Drill 3.3mm 140 Carbide | AF8VMZ 29HK09 A3289DPL-3.30.129 "Μετρικός20mm62mm6mm3.3mm€199.38
WALTER TOOLS A3289DPL-3.4 Coolant Fed Drill 3.4mm 140 Carbide | AF8VNA 29HK10 A3289DPL-3.40.133 "Μετρικός20mm62mm6mm3.4mm€186.20
WALTER TOOLS A3289DPL-3.5 Coolant Fed Drill 3.5mm 140 Carbide | AF8VNB 29HK11 A3289DPL-3.50.137 "Μετρικός20mm62mm6mm3.5mm€186.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS A3289DPL-8 Coolant Fed Drill 8mm 140 Carbide
€225.33 /μονάδα