Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS 7021345-M8 Spiral Point Tap, M8X1.25 Thread Size, 18 mm Thread Length, 90 mm Length | CU9HWF 427G64

WALTER TOOLS 7021345-M8 Spiral Point Tap, M8X1.25 Μέγεθος νήματος, 18 mm Μήκος νήματος, 90 mm Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU9HWF Μοντέλο: 7021345-M8Cross Ref: 427G64
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
€201.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0148
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
WALTER TOOLS 7126365-M10X1 Spiral Point Tap, M10X1 Μέγεθος κλωστής, 20 mm Μήκος νήματος, 90 mm Μήκος | CU9GTG 427H55 7126365-Μ10Χ1€151.48
WALTER TOOLS 7021366-M10 Σπειροειδής βρύση, M10X1.5 Μέγεθος κλωστής, 20 mm Μήκος νήματος, 100 mm Μήκος | CU9GUP 427G71 7021366-M10€135.65
WALTER TOOLS 7021345-M10 Spiral Point Tap, M10X1.5 Μέγεθος κλωστής, 20 mm Μήκος κλωστής, 100 mm Μήκος, Κασσίτερος | CU9GVC 427G62 7021345-M10€241.63
WALTER TOOLS 7021365-M10 Spiral Point Tap, M10X1.5 Μέγεθος κλωστής, 20 mm Μήκος κλωστής, 100 mm Μήκος, Κασσίτερος | CU9GVF 427G65 7021365-M10€124.39
WALTER TOOLS 7126365-M12X1.5 Spiral Point Tap, M12X1.5 Μέγεθος κλωστής, 21 mm Μήκος νήματος, 100 mm Μήκος | CU9GWT 427H57 7126365-Μ12Χ1.5€168.80
WALTER TOOLS 7026365-M12 Spiral Point Tap, M12X1.75 Μέγεθος κλωστής, 23 mm Μήκος κλωστής, 110 mm Μήκος | CU9GXK 427G80 7026365-M12€156.50
WALTER TOOLS 7026345-M12 Spiral Point Tap, M12X1.75 Μέγεθος κλωστής, 23 mm Μήκος κλωστής, 110 mm Μήκος | CU9GXN 427G77 7026345-M12€306.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS 7021345-M8 Spiral Point Tap, M8X1.25 Μέγεθος νήματος, 18 mm Μήκος νήματος, 90 mm Μήκος
€201.09 /μονάδα