Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS 205106-M3 Spiral Flute Tap, M3X0.5 Thread Size, 6 mm Thread Length, 56 mm Length | CU9FFC 426Y53

WALTER TOOLS 205106-M3 Spiral Flute Tap, M3X0.5 Μέγεθος νήματος, 6 mm Μήκος νήματος, 56 mm Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU9FFC Μοντέλο: 205106-M3Σταυρός: 426Y53
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
€66.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς φλάουτου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
WALTER TOOLS 2156062-M10X1 Spiral Flute Tap, M10X1 Μέγεθος κλωστής, 12 mm Μήκος νήματος, 90 mm Μήκος | CU9EBV 427C33 2156062-Μ10Χ1€147.26
WALTER TOOLS 2051062-M10 Σπειροειδής Βρύση Φλάουτου, M10X1.5 Μέγεθος Κλωστή, 15 mm Μήκος Νήματος, Μήκος 100 mm | CU9EDR 426Y46 2051062-M10€140.21
WALTER TOOLS 205106-M10 Spiral Flute Tap, M10X1.5 Μέγεθος κλωστής, 15 mm Μήκος κλωστής, 100 mm Μήκος, Thl | CU9EEQ 426Y52 205106-M10€93.28
WALTER TOOLS 204107-M10 Σπειροειδής βρύση φλάουτου, M10X1.5 Μέγεθος κλωστής, 20 mm Μήκος νήματος, 100 mm Μήκος | CU9EFX 426X08 204107-M10€95.30
WALTER TOOLS 2156062-M12X1.5 Spiral Flute Tap, M12X1.5 Μέγεθος κλωστής, 13 mm Μήκος νήματος, 100 mm Μήκος | CU9EJA 427C34 2156062-Μ12Χ1.5€167.97
WALTER TOOLS 2056062-M12 Σπειροειδής βρύση φλάουτου, M12X1.75 Μέγεθος κλωστής, 16 mm Μήκος νήματος, 110 mm Μήκος | CU9EKB 426Y62 2056062-M12€162.78
WALTER TOOLS 204607-M12 Spiral Flute Tap, M12X1.75 Μέγεθος κλωστής, 23 mm Μήκος νήματος, 110 mm Μήκος | CU9EMA 426Y06 204607-M12€124.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS 205106-M3 Spiral Flute Tap, M3X0.5 Μέγεθος νήματος, 6 mm Μήκος νήματος, 56 mm Μήκος
€66.44 /μονάδα