Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALDMANN 113059000-00580606 Μηχανή ελαφριά γραμμική LED 21W 506 lm | AH2XTC 30PH53

WALDMANN 113059000-00580606 Light Machine Linear LED 21W 506 lm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2XTC Πρότυπο: 113059000-00580606Cross Ref: 30PH53
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
€834.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως γραμμικών εργαλειομηχανών
Μέση διάρκεια ζωής60,000 ώρες
ΈρμαΧωρίς έρμα
καλώδιο Μήκος16ft.
Τύπος καλωδίουPUR
Τύπος λάμπαςLED
Lumens506
Τοποθέτηση ΤύποςΥποστήριγμα
Εκτός Dia.2.75 "
Συνολικό μήκος20.1 "
Υλικό σωλήνωνΑλουμίνιο
Τάση100 έως 240 VAC
Watts21

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.3885
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)85.09
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος φωτός εργαλειομηχανών: Φως γραμμικών εργαλειομηχανών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοLumensΣυνολικό μήκοςWattsΤιμή
WALDMANN 113051000-00580582 Ελαφριά γραμμική λυχνία LED 15W 340 lm | AH2XTB 30PH52 113051000-0058058234014.5 "15€770.52
WALDMANN 113067000-00580633 Μηχανή Φως γραμμική LED 21W 506 lm | AH2XTD 30PH54 113067000-0058063350622.2 "21€974.72
WALDMANN 113075000-00580657 Φως γραμμικό LED μηχανή 27W 657 lm | AH2XTE 30PH55 113075000-0058065765725.6 "27€993.41
WALDMANN 113079000-00580669 Μηχανή ελαφριά γραμμική LED 20W 444 lm | AH2XTF 30PH56 113079000-0058066944431.1 "20€1,044.88
WALDMANN 113083000-00580684 Ελαφριά γραμμική λυχνία LED 26W 597 lm | AH2XTG 30PH57 113083000-0058068459742.1 "26€1,187.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALDMANN 113059000-00580606 Light Machine Linear LED 21W 506 lm
€834.65 /μονάδα