WALDMANN 112975000-00555619 Φως εργασίας με σφιγκτήρα, LED, 37.6 ιντσών, 2, 400 lm | CU8CYU 30PH50

WALDMANN 112975000-00555619 Φωτισμός εργασίας με σφιγκτήρα, LED, απόσταση βραχίονα 37.6 ιντσών, 2, 400 lm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU8CYU Πρότυπο: 112975000-00555619Cross Ref: 30PH50

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,133.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως εργασίας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.0075
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
WALDMANN 113475000-00704990 Εναέρια λυχνία εργασίας, LED, 35.39 ιντσών απόσταση βραχίονα, 3000 lm Μέγιστη φωτεινότητα | CU8CXY 482P52 113475000-00704990LED€871.03
WALDMANN 113476000-00704993 Εναέρια λυχνία εργασίας, LED, 47.2 ιντσών απόσταση βραχίονα, 3, 700 lm Μέγιστη φωτεινότητα | CU8CXZ 482P53 113476000-00704993LED€1,023.37
WALDMANN 113477000-00704996 Εναέρια λυχνία εργασίας, LED, 59.02 ιντσών απόσταση βραχίονα, 5000 lm Μέγιστη φωτεινότητα | CU8CYA 482P54 113477000-00704996LED€1,166.83
WALDMANN 113735000-00809742 Φωτισμός εργασίας διπλού βραχίονα, 15.7 ιντσών, LED, αρθρωτός, 30.9 ιντσών, μεγέθους βραχίονα, 4000K | CU8CYB 800HJ3 113735000-00809742LED€1,314.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALDMANN 112975000-00555619 Φωτισμός εργασίας με σφιγκτήρα, LED, απόσταση βραχίονα 37.6 ιντσών, 2, 400 lm
€1,133.34 /μονάδα