Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VULCAN OS1417-750A Strip Heater 17-7 / 8 Inch Μήκος 1200 Degree F | AC9MVV 3ΗΜ04

VULCAN OS1417-750A Θερμαντήρας Ταινιών 17-7/8 ίντσες Μήκος 1200 μοίρες F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9MVV Μοντέλο: OS1417-750ACross Ref: 3hm04

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€96.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοσίφωνας
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Θήκη Θήκη.1200 βαθμοί F
Διάσταση στήριξης16.875 "
Τοποθέτηση ΤύποςΑναρτημένο στην επιφάνεια
Συνολικό μήκος17.875 "
Φάση1
Βίδα μεγέθους10-32
Υλικό θήκηςΑνοξείδωτο ατσάλι
ΤερματικάΌφσετ
Τάση120V
Πυκνότητα Watt16W / τετραγωνικά σε.
Watts750

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)47.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8516808000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος τρύπας με σχισμή (1/2 ")
    • Πλάτος οπής με σχισμές (5/16 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στήριξηςΣυνολικό μήκοςΠυκνότητα WattΤιμή
VULCAN OS1223-750A Strip Heater 1200 Degree F 23-3 / 4 Inch Μήκος | AC9MPB 3HL65 OS1223-750A22.75 "23.75 "12W / τετραγωνικά σε.€95.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VULCAN OS1417-750A Θερμαντήρας Ταινιών 17-7/8 ίντσες Μήκος 1200 μοίρες F
€96.46 /μονάδα