Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VULCAN OS1417-500B Strip Heater 17-7 / 8 Inch Μήκος 1200 Degree F | AB9MYK 2E923

VULCAN OS1417-500B λωρίδα θέρμανσης 17-7/8 ίντσας μήκος 1200 μοίρες F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9MYK Μοντέλο: OS1417-500BΣταυρός: 2E923
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
€88.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοσίφωνας
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Θήκη Θήκη.1200 βαθμοί F
Διάσταση στήριξης16.875 "
Τοποθέτηση ΤύποςΑναρτημένο στην επιφάνεια
Συνολικό μήκος17.875 "
Φάση1
Βίδα μεγέθους10-32
Υλικό θήκηςΑνοξείδωτο ατσάλι
ΤερματικάΌφσετ
Τάση240V
Πυκνότητα Watt12W / τετραγωνικά σε.
Watts500

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8516808000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος τρύπας με σχισμή (1/2 ")
    • Πλάτος οπής με σχισμές (5/16 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στήριξηςΣυνολικό μήκοςΠυκνότητα WattΤιμή
VULCAN OS1217-500B Strip Heater 17-7 / 8 Inch Μήκος 1200 Degree F | AC9MNY 3ΗL58 OS1217-500Β16.875 "17.875 "12W / τετραγωνικά σε.€74.54
VULCAN OS1225-500B Strip Heater 25-1 / 2 Inch Μήκος 1200 Degree F | AC9MPE 3HL68 OS1225-500Β24.5 "25.5 "8W / τετραγωνικά σε.€103.88
VULCAN OS1221-500B Strip Heater 240v 21 Inch Μήκος 1200 Degree F | AD7EZE 4E262 OS1221-500Β20 "21 "10W / τετραγωνικά σε.€92.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VULCAN OS1417-500B λωρίδα θέρμανσης 17-7/8 ίντσας μήκος 1200 μοίρες F
€88.84 /μονάδα