Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VULCAN OS1417-500A Θερμοσίφωνας 17-7 / 8 ίντσες Μήκος 1200 βαθμοί F | AD7EYY 4E254

VULCAN OS1417-500A Θερμαντήρας Ταινιών 17-7/8 ίντσες Μήκος 1200 μοίρες F

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7EYY Μοντέλο: OS1417-500AΣταυρός: 4E254

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€78.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοσίφωνας
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Θήκη Θήκη.1200 βαθμοί F
Διάσταση στήριξης16.875 "
Τοποθέτηση ΤύποςΑναρτημένο στην επιφάνεια
Συνολικό μήκος17.875 "
Φάση1
Βίδα μεγέθους10-32
Υλικό θήκηςΑνοξείδωτο ατσάλι
ΤερματικάΌφσετ
Τάση120V
Πυκνότητα Watt12W / τετραγωνικά σε.
Watts500

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8516808000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος τρύπας με σχισμή (1/2 ")
    • Πλάτος οπής με σχισμές (5/16 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στήριξηςΣυνολικό μήκοςΠυκνότητα WattΤιμή
VULCAN OS1221-500A Θέρμανση λωρίδας 120v 21 ίντσες Μήκος 1200 βαθμοί F | AB9MYJ 2E922 OS1221-500A20 "21 "10W / τετραγωνικά σε.€91.81
VULCAN OS1217-500A Θερμοσίφωνας 17-7 / 8 ίντσες Μήκος 1200 βαθμοί F | AC9MNX 3ΗL57 OS1217-500A16.875 "17.875 "12W / τετραγωνικά σε.€75.42
VULCAN OS1225-500A Θέρμανση ταινίας Μήκος 25-1 / 2 ίντσες 1200 βαθμοί F | AC9MPD 3HL67 OS1225-500A24.5 "25.5 "8W / τετραγωνικά σε.€98.92
VULCAN OS1414-500A Strip Heater 120v 14 Inch Μήκος 1200 Degree F | AC9MPK 3HL97 OS1414-500A13 "14 "16W / τετραγωνικά σε.€84.62
VULCAN OS1423-700A Θερμοσίφωνας Strip 23-3 / 4 Inch Μήκος 1200 Degree F | AD7EYZ 4E255 OS1423-700A22.75 "23.75 "9W / τετραγωνικά σε.€92.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VULCAN OS1417-500A Θερμαντήρας Ταινιών 17-7/8 ίντσες Μήκος 1200 μοίρες F
€78.08 /μονάδα