VULCAN HART 00-713656 Ηλεκτρομαγνητική Βαλβίδα Dbl 120V | CU8BZU 29AA54

VULCAN HART 00-713656 Dbl Solenoid Valve 120V

Είδος: CU8BZU Πρότυπο: 00-713656Cross Ref: 29AA54
€516.65 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
VULCAN HART 00-817222 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα | CU8BZV 29AA34 00-817222€383.55
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VULCAN HART 00-713656 Dbl Solenoid Valve 120V
€516.65 /μονάδα