Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHRISLYNN 77571 Internal Heavy Duty Locking Insert, 13/16 Inch Drill, M16 x 1.5 Inner Thread | CH3RZX

CHRISLYNN 77571 Internal Heavy Duty Locking Insert, 13/16 Inch Drill, M16 x 1.5 Inner thread

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH3RZX Μοντέλο: 77571

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιού13 / 16 "
Εξωτερικό μέγεθος σπειρώματοςM22 x 1.5
Εισαγωγή μήκους22mm
Εσωτερικό μέγεθος σπειρώματοςM16 x 1.5
Υλικό303 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2655

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 77571 Internal Heavy Duty Locking Insert, 13/16 Inch Drill, M16 x 1.5 Inner thread
€24.64 /μονάδα