Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VORTEC 7535 A / C Ψυγείο περιβλήματος 35 Scfm 2500 BtuH | AA4ZQP 13M179

VORTEC 7535 A/C Consure Cooler 35 Scfm 2500 BtuH

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4ZQP Μοντέλο: 7535Σταυρός: 13M179
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
€1,924.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨυγείο περιβλήματος A / C Vortex
BtuH2500
Βάθος4.75 "
Διάμετρος4 3/4 x 5 3/8 x 8 "
Ύψος8"
Αξιολόγηση NEMA1
Τύπος NEMA1
Πλάτος5.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.51
Ύψος πλοίου (cm)21.84
Μήκος πλοίου (cm)32
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Κωδικός ΕΣ8419899540
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Επέκταση εσωτερικού περιβλήματος H (In.) (1 13/16)
    • Επέκταση εξωτερικού περιβλήματος H (In.) (8)
    • SCFM @ 100 PSI (35)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Περιλαμβάνει φίλτρο αυτόματης αποστράγγισης 5 μικρών, μέγεθος θύρας φίλτρου NT θηλυκού 3/8 ", ξεχωριστό σιγαστήρα ψυχρού αέρα, κιτ αεραγωγού κρύου αέρα, βαλβίδα ελέγχου κρύου αέρα, απαιτείται ξεχωριστό σύστημα καθαρισμού.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBtuHΒάθοςΔιάμετροςΎψοςΕίδοςΑξιολόγηση NEMAΠλάτοςΤιμή
VORTEC 7515 A / C Ψυγείο περιβλήματος 15 Scfm 900 BtuH | AA4ZQM 13M177 75159004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Ψυγείο περιβλήματος A / C Vortex15.38 "€1,952.50
VORTEC 7525 A / C Ψυγείο περιβλήματος 25 Scfm 1500 BtuH | AA4ZQN 13M178 752515004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Ψυγείο περιβλήματος A / C Vortex15.38 "€1,893.85
VORTEC 7570 A / C Θήκη ψύξης 70 Scfm 5000 BtuH | AA4ZQQ 13M180 757050009.437 "9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 "6.437 "Ψυγείο περιβλήματος A / C Vortex15 9 / 16 "€3,331.74
VORTEC 7615 A ​​/ C Ψυγείο περιβλήματος 15 Scfm 900 BtuH | AA4ZQR 13M181 76159004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Ψυγείο περιβλήματος A / C Vortex123 9 / 16 "€1,381.67
VORTEC 7625 A / C Ψυγείο περιβλήματος 25 Scfm 1500 BtuH | AA4ZQT 13M182 762515004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Ψυγείο περιβλήματος A / C Vortex123 9 / 16 "€1,357.32
VORTEC 7635 A / C Ψυγείο περιβλήματος 35 Scfm 2500 BtuH | AA4ZQU 13M183 763525004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Ψυγείο περιβλήματος A / C Vortex123 9 / 16 "€1,452.65
VORTEC 7670 A / C Ψυγείο περιβλήματος 70 Scfm 5000 BtuH | AA4ZQV 13M184 767050009.437 "9 7/16 x 4 1/4 x 6 7/16 "6.437 "Ψυγείο περιβλήματος A / C Vortex124.25 "€2,850.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VORTEC 7535 A/C Consure Cooler 35 Scfm 2500 BtuH
€1,924.06 /μονάδα