Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VOLLRATH 69108 Ανοξείδωτο τηγάνι Αντικολλητική διάμετρος 8 | AD8WKQ 4NCG4

VOLLRATH 69108 Τηγάνι από ανοξείδωτο χάλυβα Αντικολλητική διάμετρος 8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8WKQ Μοντέλο: 69108Cross Ref: 4NCG4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€99.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤηγάνι από ανοξείδωτο ατσάλι
Κάτω Ντία.5-3 / 4 ίντσες
Gauge10
HandleΕξαεριζόμενος
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρη
Τύπος λαβήςΣιλικόνη
Συνολικό βάθος1-7 / 8 "
συνολικό ύψος1.875 "
Θερμ. Αντίσταση450 μοίρες φά
Κορυφή διαφάνεια.8 ίντσες
ΧαρακτηριστικάΜε αντικολλητικό εσωτερικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.77
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)22.35
Κωδικός ΕΣ7323930045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VOLLRATH 69108 Τηγάνι από ανοξείδωτο χάλυβα Αντικολλητική διάμετρος 8
€99.12 /μονάδα