VNE ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 45C-64.0-V Ελατήριο βαλβίδας ελέγχου 4 ιντσών Σφιγκτήρας 145 Psi Ss | AA2TKA 11A420

VNE STAINLESS Σφιγκτήρας 45 ιντσών ελατηρίου βαλβίδας ελέγχου 64.0C-4-V 145 Psi Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2TKA Μοντέλο: 45C-64.0-VΣταυρός: 11A420

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,639.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου
Πιστοποίηση3A
σύνδεσηΣφιγκτήρας
Πίεση ρωγμών1 έως 3 psi
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι T316L
Μέγιστη. Πίεση145 psi
Θέση τοποθέτησηςΚάθετος
Συνολικό μήκος8.125 "
Υλικό καθίσματοςViton
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι T316
Η επιφάνεια τελειώνει32 αναγνωριστικό RA
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 200 βαθμοί F
Tube Size4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.1335
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8481302090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣυνολικό μήκοςΘερμ. ΕύροςTube SizeΤιμή
VNE ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 45C-6.5-V Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου 1/2 ίντσας Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 145psi | AA2TJT 11A413 45C-6.5-VΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου3.5 "0 έως 200 βαθμοί F1 / 2 "€430.80
VNE ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 45C-6.75-V Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου 3/4in Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 145psi | AA2TJU 11A414 45C-6.75-VΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου3.5 "0 έως 200 βαθμοί F3 / 4 "€495.06
VNE ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 45C-61.0-V Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου 1 ίντσας Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 145psi | AA2TJV 11A415 45C-61.0-VΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου4.125 "0 έως 200 βαθμοί F1"€530.09
VNE ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 45C-61.5-V Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου 1.5 ιντσών Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 145psi | AA2TJW 11A416 45C-61.5-VΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου4 9 / 16 "0 έως 200 βαθμοί F1.5 "€536.35
VNE ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 45C-62.0-V Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου 2 ιντσών Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 145psi | AA2TJX 11A417 45C-62.0-VΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου5 1 / 16 "0 έως 200 βαθμοί F2"€659.49
VNE ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 45C-62.5-V Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου 2.5 ιντσών Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 145psi | AA2TJY 11A418 45C-62.5-VΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου5.375 "0 έως 200 βαθμοί F2.5 "€958.02
VNE ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 45C-63.0-V Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου 3 ιντσών Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 145psi | AA2TJZ 11A419 45C-63.0-VΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου6.125 "0 έως 200 βαθμοί F3"€1,207.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VNE STAINLESS Σφιγκτήρας 45 ιντσών ελατηρίου βαλβίδας ελέγχου 64.0C-4-V 145 Psi Ss
€1,639.59 /μονάδα