Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIEGA LLC 79145 Union P x P 1-1/2 x 1-1/2 ίντσα | AE6QGN 5ULZ4

VIEGA MEGAPRESS 79145 Union P x P 1-1/2 x 1-1/2 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6QGN Μοντέλο: 79145Cross Ref: 5ULZ4

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€139.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνωση
Υλικό σώματοςΧαμηλό χάλκινο μόλυβδο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Τύπος σύνδεσηςΤύπος
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Tube Size1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.846
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7419995010
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizeΤιμή
VIEGA LLC 79125 Union Low Lead Bronze 1/2 x 1/2 ίντσα | AE6QGJ 5ULZ0 791251 / 2 "€33.36
VIEGA LLC 79130 Union Low Lead Bronze 3/4 x 3/4 ίντσες | AE6QGK 5ULZ1 791303 / 4 "€45.47
VIEGA LLC 79135 Union Low Lead Bronze P x ​​P 1 x 1 ίντσα | AE6QGL 5ULZ2 791351"€66.96
VIEGA LLC 79140 Union P x P 1-1/4 x 1-1/4 ίντσα | AE6QGM 5ULZ3 791401.25 "€100.58
VIEGA LLC 79150 Union Low Lead Bronze P x ​​P 2 x 2 Inch | AE6QGP 5ULZ5 791502"€208.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79145 Union P x P 1-1/2 x 1-1/2 ίντσα
€139.87 /μονάδα