Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIEGA LLC 79125 Union Low Lead Bronze 1/2 x 1/2 ίντσα | AE6QGJ 5ULZ0

VIEGA MEGAPRESS 79125 Union Low Lead Bronze 1/2 x 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6QGJ Μοντέλο: 79125Cross Ref: 5ULZ0
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
€32.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνωση
Υλικό σώματοςΧαμηλό χάλκινο μόλυβδο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Τύπος σύνδεσηςΤύπος
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.15
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7419995010
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizeΤιμή
VIEGA LLC 79130 Union Low Lead Bronze 3/4 x 3/4 ίντσες | AE6QGK 5ULZ1 791303 / 4 "€42.51
VIEGA LLC 79135 Union Low Lead Bronze P x ​​P 1 x 1 ίντσα | AE6QGL 5ULZ2 791351"€66.64
VIEGA LLC 79140 Union P x P 1-1/4 x 1-1/4 ίντσα | AE6QGM 5ULZ3 791401.25 "€99.84
VIEGA LLC 79145 Union P x P 1-1/2 x 1-1/2 ίντσα | AE6QGN 5ULZ4 791451.5 "€134.79
VIEGA LLC 79150 Union Low Lead Bronze P x ​​P 2 x 2 Inch | AE6QGP 5ULZ5 791502"€208.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79125 Union Low Lead Bronze 1/2 x 1/2 ίντσες
€32.93 /μονάδα