Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIEGA LLC 25106 Προσαρμογέας P x Mnpt 3/4 x 3/4 ίντσες | AC6WPX 36N770

VIEGA MEGAPRESS 25106 Προσαρμογέας P x Mnpt 3/4 x 3/4 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6WPX Μοντέλο: 25106Σταυρός: 36N770

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€27.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνδρικός προσαρμογέας
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCSA
Τύπος σύνδεσηςΠατήστε x MNPT
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Tube Size3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: VIEGA MEGAPRESSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΤύπος σύνδεσηςΕίδοςΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
VIEGA LLC 25101 Προσαρμογέας P x Mnpt 1/2 x 1/2 ίντσα | AC6WPW 36N769 25101ΆνθρακαCSAΠατήστε x MNPTΑνδρικός προσαρμογέας1 / 2 "1 / 2 "€24.94
VIEGA LLC 25111 Προσαρμογέας P x Mnpt 1 ίντσα 1 ίντσα | AC6WPY 36N771 25111ΑτσάλιCSAΠατήστε x MNPTΑνδρικός προσαρμογέας1"1"€33.81
VIEGA LLC 25116 Adapter P x Mnpt 1-1/4 Inch 1-1/4 Inch | AC6WPZ 36N772 25116ΑτσάλιCSAΠατήστε x MNPTΑνδρικός προσαρμογέας1.25 "1.25 "€40.98
VIEGA LLC 25121 Adapter P x Mnpt 1-1/2 Inch 1-1/2 Inch | AC6WQA 36N773 25121ΑτσάλιCSAΠατήστε x MNPTΑνδρικός προσαρμογέας1.5 "1.5 "€47.99
VIEGA LLC 25126 Adapter P x Mnpt 2 Inch 2 Inch | AC6WQB 36N774 25126ΑτσάλιCSAΠατήστε x MNPTΑνδρικός προσαρμογέας2"2"€72.90
VIEGA LLC 25581 Adapter Carbon Steel Adapter 1 x 1/2 | AH3GLX 31XK08 25581-ANSI / CSA LC-4Πατήστε x FPTΠροσαρμογέας θηλυκό1 "x 1/2"2 "x 1/2"€40.20
VIEGA LLC 25591 Adapter Carbon Steel Adapter 1-1/4 x 1/2 | AH3GLY 31XK09 25591-ANSI / CSA LC-4Πατήστε x FPTΠροσαρμογέας θηλυκό1-1/4" x 1/2"1 / 2 "€51.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25106 Προσαρμογέας P x Mnpt 3/4 x 3/4 ίντσα
€27.05 /μονάδα