Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIEGA LLC 22009 Coupling With Stop P x P 3/4 x 3/4 Inch | AC6WPH 36N757

VIEGA MEGAPRESS 22009 Σύζευξη με στοπ P x P 3/4 x 3/4 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6WPH Μοντέλο: 22009Σταυρός: 36N757
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
€20.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη με Stop
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCSA
Τύπος σύνδεσηςΤύπος
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "x 3 / 4"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Tube Size3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: VIEGA MEGAPRESSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
VIEGA LLC 25001 Coupling With Stop P x P 1/2 x 1/2 Inch | AC6WPJ 36N758 250011 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€18.05
VIEGA LLC 25011 Coupling With Stop P x P 1 x 1 Inch | AC6WPK 36N759 250111 "x 1"1"€30.52
VIEGA LLC 25016 Coupling With Stop P x P 1-1/4 Inch | AC6WPL 36N760 250161-1/4" x 1-1/4"1.25 "€39.45
VIEGA LLC 25021 Coupling With Stop 1-1/2 x 1-1/2 Inch | AC6WPM 36N761 250211-1/2" x 1-1/2"1.5 "€53.31
VIEGA LLC 25026 Coupling With Stop P x P 2 x 2 Inch | AC6WPN 36N762 250262 "x 2"2"€76.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 22009 Σύζευξη με στοπ P x P 3/4 x 3/4 ίντσα
€20.65 /μονάδα