Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIEGA LLC 20729 ProPress XL Copper Tee 3 x 1-1/4 x 3 | AH3DMT 31EJ74

VIEGA MEGAPRESS 20729 ProPress XL Copper Tee 3 x 1-1/4 x 3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3DMT Μοντέλο: 20729Cross Ref: 31EJ74

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€483.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTee
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Τύπος σύνδεσηςΠατήστε x Πατήστε x Πατήστε
ΥλικόΧαλκός
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Tube Size3 "x 1-1 / 4" x 3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3176
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
VIEGA LLC 20683 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 2-1/2 Inch | AB3EGR 1RRE9 206832-1/2" x 2-1/2"2-1 / 2 "€276.48
VIEGA LLC 22283 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2 x 1-1/2 ίντσα | AB3EGT 1RRF1 222832-1 / 2 "x 2"1-1 / 2 "€336.30
VIEGA LLC 22278 Tee Copper P x P x P 2-1/2 x 2 x 2 ίντσες | AB3EGU 1RRF2 222782-1 / 2 "x 2"2"€304.08
VIEGA LLC 22303 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1/2 ίντσα | AB3EGV 1RRF3 223032-1 / 2 "x 2"1-1 / 2 "€336.81
VIEGA LLC 22298 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 3/4 ίντσες | AB3EGW 1RRF4 222982-1/2" x 2-1/2"3 / 4 "€371.11
VIEGA LLC 22293 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1 ίντσα | AB3EGX 1RRF5 222932-1/2" x 2-1/2"1"€358.17
VIEGA LLC 22288 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1-1/4 ίντσα | AB3EGY 1RRF6 222882-1/2" x 2-1/2"1-1 / 4 "€362.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20729 ProPress XL Copper Tee 3 x 1-1/4 x 3
€483.26 /μονάδα