Victor Thermal Dynamics εξαρτήματα συγκόλλησης αερίου χρησιμοποιήστε οξυγόνο και αέρια καυσίμου όπως προπάνιο, προπυλένιο, ακετυλένιο και φυσικό αέριο για τη συγκόλληση μεταλλικών τεμαχίων. Αυτά τα ρούχα συγκόλλησης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση και κοπή μεταλλικών τεμαχίων. Αυτά τα εξαρτήματα συγκόλλησης Victor είναι διαθέσιμα σε διάφορους συνδυασμούς εξαρτημάτων κοπής, συγκόλλησης, συγκόλλησης και θερμοσυστελλόμενης συσκευής με ποικίλες γωνίες κεφαλής για την εκτέλεση πολλών εργασιών σε διαφορετικές γωνίες και αποστάσεις από τον χρήστη.
Victor Thermal Dynamics Το εξάρτημα κοπής και συγκόλλησης 0384-0807 είναι ένα κιτ εργαλείων Journeyman 450 Series για την εκτέλεση εργασιών συγκόλλησης και κοπής βαρέως τύπου. Αυτό το κιτ κοπής και συγκόλλησης περιλαμβάνει μια λαβή φακού Victor 315FC, ένα εξάρτημα κοπής Victor CA2460, 2 ρυθμιστές οξυγόνου και ασετυλίνης, άκρες κοπής, ένα ακροφύσιο συγκόλλησης και ένα εγχειρίδιο οδηγιών. Αυτά τα εργαλεία κοπής και συγκόλλησης έχουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα και σφυρήλατο ορείχαλκο για αντοχή στη διάβρωση, δομική ακαμψία και αποφυγή κάμψης / θραύσης υπό σκληρή χρήση. Η λαβή συγκόλλησης / φακού Victor 315FC είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένους απαγωγείς αναδρομής και βαλβίδες αντεπιστροφής αντίστροφης ροής για την πρόληψη ατυχημάτων λόγω διοχέτευσης φλόγας ή αερίων καυσίμου από το άκρο του φακού στη γραμμή αερίου. Αυτή η λαβή φακού Victor 315FC μπορεί να χωρέσει είτε το ακροφύσιο συγκόλλησης είτε τον κοπτικό φακό για κοπή / συγκόλληση μεταλλικών τεμαχίων. Η λαβή Victor 315FC διαθέτει επίσης δύο συνδέσεις για τη σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων παροχής οξυγόνου και αερίου στον φακό. Ο ρυθμός ροής και η πίεση του αερίου (οξυγόνο & ακετυλένιο) που παρέχεται από φιάλες αερίου μπορούν να ελεγχθούν από δύο ρυθμιστές. Το εξάρτημα κοπής Victor CA2460 είναι εξοπλισμένο με κεφαλή υπό γωνία 90 μοιρών για κοπή τεμαχίων παράλληλα με το μήκος του φακού και μοχλό οξυγόνου κοπής και βαλβίδα εμπρός για πρόσθετη ασφάλεια. Το εξάρτημα κοπής Victor CA2460 είναι επίσης εξοπλισμένο με μύτη κοπής κατάλληλου μεγέθους για την κοπή τεμαχίων μετάλλων και μεταλλικών κραμάτων μέχρι βάθος 8 ιντσών.
Χρήσεις:
Το εξάρτημα κοπής και συγκόλλησης Victor Thermal Dynamics 0384-0807 είναι ιδανικό για συγκόλληση βαρέως τύπου και κοπή τεμαχίων κατεργασίας μετάλλων και κραμάτων μετάλλων. Είναι ιδανικό για εφαρμογές κατασκευής, κατασκευής και επισκευής και συντήρησης σε σιδηροδρόμους, ναυπηγεία, αγροκτήματα και καταστήματα αυτοκινήτων.
Χαρακτηριστικά:
- Το εξάρτημα κοπής και συγκόλλησης Victor Thermal Dynamics 0384-0807 χρησιμοποιείται για την κοπή μεταλλικών τεμαχίων βάθους έως 8 ίντσες και τη συγκόλληση μεταλλικών τεμαχίων βάθους έως και 3 ιντσών.
- Χρησιμοποιεί οξυγόνο και ακετυλένιο για να παράγει φλόγα και να θερμαίνει τα τεμάχια εργασίας.
- Αυτό το κιτ συγκόλλησης και κοπής περιέχει μια λαβή φακού, ένα εξάρτημα κοπής, δύο ρυθμιστές οξυγόνου και ασετυλίνης, άκρες κοπής, ένα ακροφύσιο συγκόλλησης και ένα εγχειρίδιο οδηγιών.
- Η λαβή φακού Victor 315FC μπορεί να φιλοξενήσει τόσο το εξάρτημα κοπής όσο και το ακροφύσιο συγκόλλησης για τις συγκεκριμένες εφαρμογές τους.
- Αυτή η λαβή φακού Victor 315FC έχει δύο συνδέσεις για σύνδεση με σωλήνες οξυγόνου και ασετυλίνης από τις αντίστοιχες φιάλες αερίου.
- Η λαβή του φακού Victor 315FC είναι ενσωματωμένη με βαλβίδες αντεπιστροφής αντίστροφης ροής και αναστολείς αναδρομής για να σταματήσει την αντίστροφη ροή εύφλεκτων αερίων καυσίμου και οξυγόνου στους σωλήνες και να προκαλέσει ατυχήματα που σχετίζονται με πυρκαγιά.
- Το εξάρτημα κοπής Victor CA2460 χρησιμοποιεί μύτη κοπής κατάλληλου μεγέθους (παρέχεται με εξάρτημα κοπής & συγκόλλησης Victor Thermal Dynamics 0384-0807) για να κόψει ή να τρυπήσει θερμαινόμενες μεταλλικές επιφάνειες βάθους έως και 8 ίντσες.
- Το εξάρτημα κοπής Victor CA2460 έχει γωνία κεφαλής 90 μοιρών για την κοπή τεμαχίων που είναι τοποθετημένα παράλληλα με το εξάρτημα κοπής.
- Το εξάρτημα κοπής & συγκόλλησης Victor Thermal Dynamics 0384-0807 περιλαμβάνει επίσης ρυθμιστή οξυγόνου SR450-510 και ρυθμιστή οξυγόνου SR450-540 για την ένδειξη της πίεσης ροής αερίου όταν συνδέεται σε σωλήνες / κυλίνδρους αερίου.
- Τα εξαρτήματα και τα εργαλεία εξαρτημάτων κοπής και συγκόλλησης Victor Thermal Dynamics 0384-0807 έχουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα και ορείχαλκο για ανθεκτικότητα και αντοχή σε σκληρή χρήση σε ακραία περιβάλλοντα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Σωλήνες καυσίμου: Οι χρήστες πρέπει να τοποθετήσουν δύο εύκαμπτους σωλήνες καυσίμου - ο ένας να μεταφέρει οξυγόνο και ο άλλος να μεταφέρει ασετυλίνη - στις συνδέσεις της λαβής του φακού Victor 315FC.
- Σετ απαγωγέων αναδρομής: Αυτά τα σετ απαγωγέων αναδρομής χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση φθαρμένων, ελαττωματικών ή παλαιών απαγωγέων αναδρομής στη λαβή φακού Victor 315FC για την πρόληψη κινδύνων που σχετίζονται με πυρκαγιά.
- Στράικερ ή αναπτήρες: Αυτά τα χτυπητήρια ή οι αναπτήρες χρησιμοποιούνται για την εκκίνηση της φλόγας στο ακροφύσιο συγκόλλησης ή στο εξάρτημα κοπής Victor CA2460. Οι χρήστες θα πρέπει να επιλέξουν έναν επιθετικό που μπορεί να εκτοξευθεί από απόσταση για να προστατεύσει τα χέρια τους από τραυματισμούς.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Το εξάρτημα κοπής και συγκόλλησης Victor Thermal Dynamics 0384-0807 συμμορφώνεται με τα πρότυπα ETL για τη διασφάλιση της ασφάλειας του χρήστη και της ανώτερης απόδοσης του εξοπλισμού κοπής και συγκόλλησης.
Εγκατάσταση:
Το εξάρτημα κοπής & συγκόλλησης Victor Thermal Dynamics 0384-0807 συνοδεύεται από λαβή φακού Victor 315FC που έχει δύο συνδέσεις για την τοποθέτηση δύο εύκαμπτων σωλήνων (οξυγόνου και ασετυλίνης), που συνδέονται στις αντίστοιχες φιάλες αερίου μέσω ρυθμιστή ροής/πίεσης. Η λαβή φακού Victor 315FC επιτρέπει επίσης την τοποθέτηση ακροφυσίου συγκόλλησης για τη συγκόλληση μεταλλικών τεμαχίων ή εξαρτήματος κοπής Victor CA2460 με μύτη κοπής (ανάλογα με το μέγεθος και το βάθος της επιθυμητής κοπής) για την κοπή μεταλλικών τεμαχίων.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποιες είναι μερικές κοινές τεχνικές αντιμετώπισης προβλημάτων για αυτό το εξάρτημα κοπής και συγκόλλησης Victor Thermal Dynamics 0384-0807;
A.
- Ελέγξτε τη λαβή του φακού, το εξάρτημα κοπής και άλλα εξαρτήματα για φραγμένα συντρίμμια ή μεταλλικά σωματίδια.
- Ελέγξτε για τυχόν ρωγμές ή σπασίματα στη λαβή του φακού Victor 315FC, στο ακροφύσιο συγκόλλησης και στο εξάρτημα κοπής Victor CA2460 για την αποφυγή διαρροών ασετυλίνης ή οξυγόνου.
- Βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες, οι εύκαμπτοι σωλήνες και οι μετρητές πίεσης παρέχουν τη σωστή πίεση από τις δεξαμενές στις γραμμές του φακού.
- Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα κοπής και το ακροφύσιο συγκόλλησης Victor CA2460 είναι καλά στερεωμένα στη λαβή του φακού Victor 315FC.
Ερ. Ποια είναι η κύρια διαφορά μεταξύ ενός φακού κοπής και ενός φακού συγκόλλησης;
Α. Η κύρια διαφορά μεταξύ ενός φακού κοπής και του φακού συγκόλλησης είναι ότι ο πρώτος χρησιμοποιείται για την κοπή ενός μεταλλικού τεμαχίου σε μικρότερα κομμάτια, ενώ ο δεύτερος είναι ιδανικός για την ένωση διαφορετικών μεταλλικών τεμαχίων μεταξύ τους. Οι φακοί κοπής διαθέτουν επίσης μια δευτερεύουσα βαλβίδα οξυγόνου ή μοχλό για την παροχή υψηλής πίεσης έκρηξης και την αφαίρεση λιωμένων υλικών.
Ε. Κάνει Raptor Supplies Προσφέρετε στολή κοπής και συγκόλλησης Victor Thermal Dynamics 0384-0807 σε άλλες παραλλαγές;
A. Raptor Supplies προσφέρετε αυτό το ρούχο κοπής και συγκόλλησης Contender EDGE 2.0 παραλλαγή με εύκαμπτο σωλήνα, χτυπητήρι και δύο ρυθμιστές EDGE 2.0. Οι πελάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν το Victor Thermal Dynamics 0384-2132 Εξοπλισμός συγκόλλησης αερίου που χρησιμοποιεί οξυγόνο και προπυλένιο / προπάνιο / φυσικό αέριο για την κοπή και τη συγκόλληση μεταλλικών τεμαχίων.