Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VICKERS 565465 Υδραυλική βαλβίδα 4 δρόμων κλειστή 24vdc | AB6KBN 21U705

VICKERS 565465 Υδραυλική βαλβίδα 4 κατευθύνσεων κλειστή 24vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KBN Μοντέλο: 565465Cross Ref: 21U705

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€858.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης
Πηνία πηνίου24 VDC
σύνδεσηDIN 43650
GPM @ 3000 PSI16
Ύψος3.6 "
Κράτημα Amps1.5
Μήκος8.6 "
Μέγιστη. Πίεση5075 psi
Μέγιστη. Πίεση δεξαμενής (PSI)3045
Αριθμός θέσεων3
Αριθμός τρόπων4
Τύπος σφραγίδαςfluorocarbon
ΜέγεθοςD03
Τύπος καρούλιΚλειστό, κεντρικό ελατήριο
ΧαρακτηριστικάΛειτουργεί σωληνοειδές
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.61
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8481200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΠηνία πηνίουσύνδεσηGPM @ 3000 PSIΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθοςΤιμή
VICKERS 529760 Υδραυλική βαλβίδα 4 δρόμων κλειστή 24vdc | AB6KBL 21U703 5297602"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€858.18
VICKERS 529762 Υδραυλική βαλβίδα 4 δρόμων κλειστή 24vdc | AB6KBM 21U704 5297622"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€681.57
VICKERS 859165 Υδραυλική βαλβίδα 4 δρόμων κλειστή 12vdc | AB6KBR 21U708 8591652"12 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD03€858.18
VICKERS 859176 Υδραυλική βαλβίδα 4 δρόμων κλειστή 110-120vac | AB6KBT 21U709 8591762"110-120 VACDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€858.18
VICKERS 859189 Υδραυλική βαλβίδα 4 δρόμων κλειστή 12vdc | AB6KBU 21U710 8591892"12 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€681.57
VICKERS 02-108045 Υδραυλική βαλβίδα 4 δρόμων κλειστή 24vdc | AB6KCA 21U716 02-1080452"24 VDCΚουτί αγωγών 1/2 "163.6 "8.6 "5075 psiD03€887.85
VICKERS 02-110353 Υδραυλική βαλβίδα 4 δρόμων κλειστή 24vdc | AB6KCB 21U717 02-1103532"24 VDCΚουτί αγωγών 1/2 "213.6 "8.6 "5075 psiD03€887.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VICKERS 565465 Υδραυλική βαλβίδα 4 κατευθύνσεων κλειστή 24vdc
€858.18 /μονάδα