VICKERS 421AK01110B Έμβολο Αντλία 4.88 Cubic In./rev 44 Gpm | AB4ZNR 20V859

VICKERS 421AK01110B Εμβολοφόρος Αντλία 4.88 Κυβικά In./στροφές 44 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4ZNR Μοντέλο: 421AK01110BCross Ref: 20V859

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,064.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία εμβόλου ανοιχτού κυκλώματος
Εκτόπισμα4.88 cu. σε./rev
Ρυθμός ροής44 gpm
Θύρα εισόδουΦλάντζα CD 2 "61"
Μέγιστη. Συνεχές PSI3000
Μέγιστη. Διαλείπουσα πίεση3335
Max. Εξουσία82.7 HP
Μέγιστη. RPM3600
Ελάχ. RPM600
Τοποθετήστε2_1_4 Μπουλόνι SAE_C
Θύρα εξόδουΦλάντζα CD 1 "61"
Τοποθεσία λιμανιούΟπίσθιος
Σφραγίδα άξοναπολυακρυλικά
Μέγεθος άξονα12/24 Spline

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.5075
Ύψος πλοίου (cm)34.04
Μήκος πλοίου (cm)32.26
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Κωδικός ΕΣ8413309090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος ελεγκτή (Αντισταθμιστής ροής πίεσης με # 4 SAE O-Ring Load Sense Port)
    • Ρύθμιση αντισταθμιστή ροής (180-220 lbf / sq. In.)
    • Ρύθμιση αντισταθμιστή πίεσης (3000-3100 lbf / sq. In.)
    • Περιστροφή άξονα (αριστερά)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ήσυχη αντλία και συμπαγής σχεδιασμός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
VICKERS 421AK01111B Έμβολο Αντλία 4.88 Cubic In./rev 44 Gpm | AB4ZNT 20V860 421AK01111Β€4,697.57
VICKERS 421AK01014B Εμβολοφόρος Αντλία 4.88 Κυβικά In./rev 44 Gpm | AB4ZNU 20V861 421AK01014Β€4,697.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VICKERS 421AK01110B Εμβολοφόρος Αντλία 4.88 Κυβικά In./στροφές 44 Gpm
€4,064.69 /μονάδα