Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VICKERS 26003-RZJ Αντικατάσταση αντλίας γραναζιού 0.58 Gpm 7.8 Δεξιά | AB4ZPC 20V869

VICKERS 26003-RZJ Gear Pump Displacement 0.58 Gpm 7.8 Δεξιά

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4ZPC Μοντέλο: 26003-RZJCross Ref: 20V869
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
€937.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική γραναζωτή αντλία
Υλικό κάλυψηςΑλουμίνιο
ΥπηρεσίεςA
Διάσταση A2.99 "
Εκτόπισμα0.58 Cu. In./Rev.
GPM @ 3600 RPM & 1000 PSI7.8
ΣτέγασηΑλουμίνιο
Μήκος5.05 "
Μέγιστη. Συνεχές PSI3000
Μέγιστη. Διαλείπουσα πίεση3500 PSI
Μέγιστη. RPM3600
Ελάχ. RPM750
Βάση2 μπουλόνι SAE A
Θύρες (είσοδος)1-1/16-12
Λιμάνια (έξοδος)7 / 8-14
ΠεριστροφήΔεξί
Επέκταση άξονα (In.)5/8 x 1-1 / 4 9 Δόντι Splined
Πλάτος5.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7225
Ύψος πλοίου (cm)23.62
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ8413600030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΕκτόπισμαΜήκοςΠεριστροφήΤιμή
Αντικατάσταση αντλίας γραναζιών VICKERS 26014-LAF .39 Gpm 4.5 αριστερά | AB4ZNW 20V863 26014-LAF2.86 "0.39 Cu. In./Rev.4.92 "Αριστερό€876.26
VICKERS 26001-LZJ Αντικατάσταση αντλίας γραναζιού 0.4 Gpm 5.3 αριστερά | AB4ZNX 20V864 26001-LZJ2.86 "0.4 Cu. In./Rev.4.92 "Αριστερό€871.29
VICKERS 26001-RZJ Αντικατάσταση αντλίας γραναζιού 0.4 Gpm 5.3 Δεξιά | AB4ZNY 20V865 26001-RZJ2.86 "0.4 Cu. In./Rev.4.92 "Δεξί€844.44
VICKERS 26002-LZJ Μετατόπιση αντλίας μετάδοσης 0.5 Gpm 6.6 Αριστερά | AB4ZNZ 20V866 26002-LZJ2.93 "0.5 Cu. In./Rev.5"Αριστερό€950.49
VICKERS 26002-RZJ Μετατόπιση αντλίας μετάδοσης 0.5 Gpm 6.6 Δεξιά | AB4ZPA 20V867 26002-RZJ2.93 "0.5 Cu. In./Rev.5"Δεξί€871.29
VICKERS 26003-LZJ Αντικατάσταση αντλίας γραναζιού 0.58 Gpm 7.8 αριστερά | AB4ZPB 20V868 26003-LZJ2.99 "0.58 Cu. In./Rev.5.05 "Αριστερό€817.64
VICKERS 26004-LZJ Αντικατάσταση αντλίας γραναζιού 0.66 Gpm 8.9 αριστερά | AB4ZPD 20V870 26004-LZJ3.05 "0.66 Cu. In./Rev.5.11 "Αριστερό€962.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VICKERS 26003-RZJ Gear Pump Displacement 0.58 Gpm 7.8 Δεξιά
€937.62 /μονάδα