VICKERS 02-137144-1 Single Vane Pump 50 Gpm 9.85 Cubic In./rev | AB4ZRE 20V920

VICKERS 02-137144-1 Αντλία μονής πτερυγίων 50 Gpm 9.85 κυβικά ίντσες/στροφές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4ZRE Μοντέλο: 02-137144-1Cross Ref: 20V920

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,034.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μονού πτερυγίου
Εκτόπισμα9.85 cu. σε./rev
Ρυθμός ροής50 gpm
Θύρα εισόδουΦλάντζα CD 3 "61"
Μέγιστη. Πίεση2500 psi
Μέγιστη. RPM1800
Ελάχ. RPM600
ΤοποθετήστεΦλάντζα μπουλονιών SAE C 2
Θύρα εξόδουΦλάντζα CD 1.5 "61"
Τοποθεσία λιμανιούΑπέναντι από τη θύρα εισόδου
Μέγεθος άξονα1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.75
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8413600040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιστροφή άξονα (δεξιά)
    • Στυλ άξονα (με πλήκτρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτόπισμαΡυθμός ροήςΤοποθετήστεΤιμή
VICKERS 02-137110-1 Single Vane Pump 14 Gpm 2.78 Cubic In./rev | AB4ZQV 20V911 02-137110-12.78 cu. σε./rev14 gpmΦλάντζα μπουλονιών SAE B 2€2,488.57
VICKERS 02-137113-1 Single Vane Pump 17 Gpm 3.39 Cubic In./rev | AB4ZQW 20V912 02-137113-13.39 cu. σε./rev17 gpmΦλάντζα μπουλονιών SAE B 2€2,488.57
VICKERS 02-137117-1 Μονή Αντλία Πτερυγίων 21 Gpm 4.13 Κυβικά In./rev | AB4ZQX 20V913 02-137117-14.13 cu. σε./rev21 gpmΦλάντζα μπουλονιών SAE B 2€2,472.71
VICKERS 02-137117-3 Μονή Αντλία Πτερυγίων 21 Gpm 4.13 Κυβικά In./rev | AB4ZQY 20V914 02-137117-34.13 cu. σε./rev21 gpmΦλάντζα μπουλονιών SAE B 2€2,517.20
VICKERS 02-137124-1 Single Vane Pump 25 Gpm 4.94 Cubic In./rev | AB4ZRB 20V917 02-137124-14.94 cu. σε./rev25 gpmΦλάντζα μπουλονιών SAE C 2€2,727.22
VICKERS 02-137126-1 Single Vane Pump 30 Gpm 5.91 Cubic In./rev | AB4ZRC 20V918 02-137126-15.91 cu. σε./rev30 gpmΦλάντζα μπουλονιών SAE C 2€3,814.44
VICKERS 02-137129-1 Single Vane Pump 35 Gpm 6.83 Cubic In./rev | AB4ZRD 20V919 02-137129-16.83 cu. σε./rev35 gpmΦλάντζα μπουλονιών SAE C 2€3,193.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VICKERS 02-137144-1 Αντλία μονής πτερυγίων 50 Gpm 9.85 κυβικά ίντσες/στροφές
€4,034.22 /μονάδα