VICKERS 02-119816 Υδραυλική βαλβίδα 4 Way κλειστή 12vdc | AB6KDG 21U745

VICKERS 02-119816 Υδραυλική βαλβίδα 4 κατευθύνσεων κλειστή 12vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KDG Πρότυπο: 02-119816Cross Ref: 21U745

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,275.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης
Πηνία πηνίου12 VDC
σύνδεσηDIN 43650
GPM @ 3000 PSI24
Ύψος4.44 "
Μήκος9.26 "
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Μέγιστη. Πίεση δεξαμενής (PSI)3000
Αριθμός θέσεων3
Αριθμός τρόπων4
Τύπος σφραγίδαςfluorocarbon
ΜέγεθοςD05
Τύπος καρούλιΚεντρικό ελατήριο κινητήρα
ΧαρακτηριστικάΛειτουργεί σωληνοειδές
Πλάτος2.83 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΠηνία πηνίουσύνδεσηGPM @ 3000 PSIΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθοςΤιμή
VICKERS 529760 Υδραυλική βαλβίδα 4 δρόμων κλειστή 24vdc | AB6KBL 21U703 5297602"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€858.18
VICKERS 529762 Υδραυλική βαλβίδα 4 δρόμων κλειστή 24vdc | AB6KBM 21U704 5297622"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€681.57
VICKERS 565465 Υδραυλική βαλβίδα 4 δρόμων κλειστή 24vdc | AB6KBN 21U705 5654652"24 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD03€858.18
VICKERS 859165 Υδραυλική βαλβίδα 4 δρόμων κλειστή 12vdc | AB6KBR 21U708 8591652"12 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD03€858.18
VICKERS 859176 Υδραυλική βαλβίδα 4 δρόμων κλειστή 110-120vac | AB6KBT 21U709 8591762"110-120 VACDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€858.18
VICKERS 859189 Υδραυλική βαλβίδα 4 δρόμων κλειστή 12vdc | AB6KBU 21U710 8591892"12 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€681.57
VICKERS 02-108045 Υδραυλική βαλβίδα 4 δρόμων κλειστή 24vdc | AB6KCA 21U716 02-1080452"24 VDCΚουτί αγωγών 1/2 "163.6 "8.6 "5075 psiD03€887.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VICKERS 02-119816 Υδραυλική βαλβίδα 4 κατευθύνσεων κλειστή 12vdc
€1,275.86 /μονάδα