Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIBCO V-320 Πνευματικός Δονητής 650 Lb 8900 Vpm 80psi | AD8BUR 4HV31

VIBCO V-320 Pneumatic Vibrator 650 Lb 8900 Vpm 80psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8BUR Μοντέλο: V-320Cross Ref: 4HV31
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
€367.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός Δονητής
Υλικό μπάλαςΣκληρυμένος χάλυβας
Χωρητικότητα βάρους δοχείου6500 λίβρες
CFM @ 60 psi14
CFM @ 80 PSI17
dB @ 60 psi78
dB @ 80 psi78
DutyΣυνεχής
Βαθμολογία δύναμης650 λίβρες
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Θύρα εισόδου3 / 8 "NPT
Μέγιστη. Πίεση80 psi
Μέγιστη. Θερμ.350 βαθμοί F
ΒάσηΠαγκόσμιος
Πλάκα συναρμολόγησηςΠωλείται χωριστά
Κασκόλ1A327
Θύρα εξόδου3 / 8 "NPT
συνολικό ύψος4.88 "
Συνολικό μήκος5 9 / 16 "
συνολικό πλάτος2.75 "
Ταχύτητα @ 60 psi8900 vpm
Ταχύτητα @ 80 psi10,000 vpm
Τύπος δονητήΜπάλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0925
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8479899895
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος δονητήDutyΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΒάσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VIBCO KA-1-3 / 4 Πνευματικός Δονητής 800lb 17000vpm 80 Psi | AD8APG 4HP66 KA-1-3 / 4Εσωτερικό σκυρόδεμαΔιαλείπων-80 psi----€1,889.79
VIBCO KA-1-3 / 8 Πνευματικός Δονητής 450lb 18000vpm 80 Psi | AD8APH 4HP67 KA-1-3 / 8Εσωτερικό σκυρόδεμαΔιαλείπων-80 psi----€1,840.03
VIBCO KA-2-1/2 Pneumatic Vibrator 2100lb 16000 Vpm 80psi | AD8APJ 4HP68 KA-2-1 / 2Εσωτερικό σκυρόδεμαΔιαλείπων-80 psi----€2,162.17
VIBCO KA-3 Πνευματικός Δονητής 3200lb 16000 Vpm 80psi | AD8APK 4HP69 KA-3Εσωτερικό σκυρόδεμαΔιαλείπων-80 psi----€2,559.51
VIBCO 10-1 Πνευματικός Δονητής 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BFB 4HT24 10-1ΈμβολοΣυνεχήςΑτσάλι80 psiΤέλος1 15 / 16 "5 9 / 16 "1.625 "€300.60
VIBCO 10-1-1/4 Πνευματικός Δονητής 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BFC 4HT26 10-1-1 / 4ΈμβολοΣυνεχήςΑτσάλι80 psiΤέλος2 15 / 16 "9.25 "2.25 "€402.79
VIBCO 10-3 / 4 Πνευματικός Δονητής 182lb 10 500vpm 80psi | AD8BFD 4ΗΤ27 10-3/4ΈμβολοΣυνεχήςΑτσάλι80 psiΤέλος1 15 / 16 "5.5 "1.25 "€312.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIBCO V-320 Pneumatic Vibrator 650 Lb 8900 Vpm 80psi
€367.88 /μονάδα