Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ηλεκτρικός Δονητής VIBCO SPWT-60 1.50a 115vac 1-phase | AE9NXD 6L733

VIBCO SPWT-60 Electric Vibrator 1.50a 115vac 1-phase

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9NXD Μοντέλο: SPWT-60Σταυρός: 6L733

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€560.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός δονητής
Ενισχυτές1.50
Τύπος ρουλεμάνΜεγάλου μεγέθους
Χωρητικότητα βάρους δοχείου600 λίβρες
dBA60
DutyΣυνεχής μόνο σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις δύναμης, διαλείπουσα εργασία στις ρυθμίσεις μέγιστης ισχύος
ΠερίφραξηΣτεγανό, πλήρως κλειστό, μη αεριζόμενο
Υλικό κουδουνιούΜαντεμένια
ΔύναμηΜηχανικά ρυθμιζόμενο
Βαθμολογία δύναμης60 λίβρες
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Θερμ.104 βαθμοί F
Πλάκα συναρμολόγησηςΠωλείται χωριστά
Θέση τοποθέτησηςΠαγκόσμιος
συνολικό ύψος6.5 "
Συνολικό μήκος5.375 "
συνολικό πλάτος5.5 "
Φάση1
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Ταχύτητα3200 vpm
Τύπος δονητήКόμπακτ
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.54
Ύψος πλοίου (cm)17.53
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8479899895
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΠερίφραξηΔύναμησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤαχύτηταΤιμή
Ηλεκτρικός Δονητής VIBCO SPR-21 0.80a 115vac 1-phase | AE9NWX 6L727 SPR-210.80Ανοίξτε τον ανεμιστήρα με ψύξηΜόνο Rheostat3.5 "5"5"3200 vpm€505.63
VIBCO SPR-40 Ηλεκτρικός Δονητής 1.40a 115vac 1-φάσης | AE9NWY 6L728 SPR-401.40Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεταιΜόνο Rheostat4.25 "7"6"1600 vpm€585.56
VIBCO SPR-60 ​​Ηλεκτρικός Δονητής 1.50a 115vac 1-φάσης | AE9NWZ 6L729 SPR-601.50Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεταιΜόνο Rheostat4.25 "7"6"3200 vpm€789.30
Ηλεκτρικός Δονητής VIBCO SPR-80 1.70a 115vac 1-phase | AE9NXA 6L730 SPR-801.70Κλειστό αέραΜηχανικά ρυθμιζόμενο4.25 "7"6"3200 vpm€765.28
Ηλεκτρικός Δονητής VIBCO SPRT-60 1.50a 115vac 1-phase | AE9NXB 6L731 SPRT-601.50Πλήρως κλειστό μη αεριζόμενοΜηχανικά ρυθμιζόμενο4.25 "5.5 "6"3200 vpm€671.02
Ηλεκτρικός Δονητής VIBCO SPRT-80 1.70a 115vac 1-phase | AE9NXC 6L732 SPRT-801.70Πλήρως κλειστό μη αεριζόμενοΜηχανικά ρυθμιζόμενο4.25 "5.5 "6"3200 vpm€648.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIBCO SPWT-60 Electric Vibrator 1.50a 115vac 1-phase
€560.91 /μονάδα