VIBCO MLTSS-320 Silent Turbine Vibrator 600 λίβρες. | AF9NHL 30FX03

VIBCO MLTSS-320 Silent Turbine Vibrator 600 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9NHL Μοντέλο: MLTSS-320Cross Ref: 30FX03

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,096.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός Δονητής
Χωρητικότητα βάρους δοχείου6000 λίβρες
CFM @ 60 psi9.0
CFM @ 80 PSI10.0
dB @ 60 psi70
dB @ 80 psi70
DutyΣυνεχής
Βαθμολογία δύναμης600 λίβρες
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Θύρα εισόδου3 / 8 "NPT
Μέγιστη. Πίεση80 max.
ΒάσηΣυνιστάται σίδερο καναλιού και πλάκα στήριξης
Πλάκα συναρμολόγησηςΟχι
ΚασκόλΠροαιρετικός
Θύρα εξόδου1 / 2 "NPT
συνολικό ύψος3.187 "
Συνολικό μήκος6"
συνολικό πλάτος4"
Ταχύτητα @ 60 psi5500 vpm
Ταχύτητα @ 80 psi6800 vpm
Τύπος δονητήΤουρμπίνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.985
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8479899895

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: MILLENNIUM

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VIBCO MLTSS-130 Silent Turbine Vibrator 75 λίβρες. | AF9NHG 30FW98 MLTSS-130-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "€710.99
VIBCO MLTSS-130HA Silent Turbine Vibrator 75 λίβρες. | AF9NHH 30FW99 MLTSS-130ΗΑ-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "€781.83
VIBCO MLTSS-190 Silent Turbine Vibrator 270 Lb. | AF9NHJ 30FX01 MLTSS-190200 βαθμοί F3.187 "5.125 "3.38 "€723.40
VIBCO MLTSS-190HT Αθόρυβος δονητής στροβίλου 270 Lb. | AF9NHK 30FX02 MLTSS-190ΗΤ350 βαθμοί F3.187 "5.125 "3.38 "€897.80
VIBCO MLTSS-320-316L Silent Turbine Vibrator 600 Lb. | AF9NHM 30FX04 MLTSS-320-316L-3.187 "6"4"€1,307.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIBCO MLTSS-320 Silent Turbine Vibrator 600 Lb.
€1,096.40 /μονάδα