Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HAT 238610-132-D * Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 120 / 110v 60/50 17.1w | AD6AFJ 44U350

RED HAT 238610-132-D* Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 120/110v 60/50 17.1w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6AFJ Μοντέλο: 238610-132-D*Cross Ref: 44U350
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
€354.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣπείρωμα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Περίβλημα πηνίουΣτεγανό κουτί διασταύρωσης
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρική σύνδεση18 "Μόλυβδος
Κράτηση VA40
Hz50/60
Εισαγωγή VA70
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Τάση110 / 120 VAC
Watts17.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.41
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠερίβλημα πηνίουΚατηγορία μόνωσης πηνίουHzΑξιολόγηση NEMAΤάσηWattsΤιμή
RED HAT 272614-132-D* Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 120vac 60 Hz 20.1w | AC2DAG 2HTT5 272614-132-Δ *Επικίνδυνη τοποθεσία Χωρίς διασταύρωσηF607, 9120 VAC20.1€779.49
RED HAT 272610-032-D * Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 120vac 60 Hz 16.1w | AC2DAH 2HTT6 272610-032-Δ *Στεγανό κουτί διασταύρωσηςF601, 2, 3, 3S, 4, 4X120 VAC16.1€357.28
RED HAT 238710-006-D * Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 24vdc 11.6w | AC2DAJ 2HTT7 238710-006-Δ *Στεγανό κουτί διασταύρωσηςF-1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC11.6€354.95
RED HAT 238614-132-D * Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 120vac 60 Hz 17.1w | AC2DAK 2HTT8 238614-132-Δ *Επικίνδυνη τοποθεσία Χωρίς διασταύρωσηF607, 9120 VAC17.1€546.51
RED HAT 238614-032-D * Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 120vac 60 Hz 10.1w | AC2DAL 2HTT9 238614-032-Δ *Επικίνδυνη τοποθεσία Χωρίς διασταύρωσηF607, 9120 VAC10.1€614.12
RED HAT 238214-032-D * Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 120vac 60 Hz 6.1w | AC2DAM 2HTU1 238214-032-Δ *Επικίνδυνη τοποθεσία Χωρίς διασταύρωσηF607, 9120 VAC6.1€562.91
RED HAT 064982-001-D * Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 120 / 110v 60/50 15.4w | AD6AEV 44U337 064982-001-Δ *Γενικός σκοπός No Junction BoxF50/601110 / 120 VAC15.4€378.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT 238610-132-D* Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 120/110v 60/50 17.1w
€354.95 /μονάδα