VIBCO FC-100-3 Electric Vibrator 1.6/0.8a 460v 3-φασικός | AD8BEK 4HT03

VIBCO FC-100-3 Ηλεκτρικός δονητής 1.6/0.8a 460v 3φασικός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8BEK Μοντέλο: FC-100-3Cross Ref: 4HT03

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,659.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός δονητής
Ενισχυτές1.6/0.8
Τύπος ρουλεμάνΠροκαθορισμένο
Χωρητικότητα βάρους δοχείου3000 λίβρες
dBA62
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΠλήρως κλειστό μη αεριζόμενο
ΔύναμηΜηχανικά ρυθμιζόμενο
Βαθμολογία δύναμης300 λίβρες
Μέγιστη. Θερμ.200 βαθμοί F
Πλάκα συναρμολόγησηςΠωλείται χωριστά
Θέση τοποθέτησηςΠαγκόσμιος
συνολικό ύψος6.75 "
Συνολικό μήκος10 "
συνολικό πλάτος7.5 "
Φάση3
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Ταχύτητα3600 vpm
Τύπος δονητήΒαρέως
Τάση230 / 460 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8479899895
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕνισχυτέςdBAΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΜήκος άξοναΤαχύτηταΤιμή
VIBCO ACE10-1-1 / 2 Ηλεκτρικός δονητής 17a 115vac 1-phase | AD8APL 4HP70 ACE10-1-1 / 2-17-10 "-110ft.11,000 rpm€3,005.81
VIBCO ACE10-1-3/4 Ηλεκτρικός Δονητής 17α 115vac 1-φάσης | AD8APM 4HP71 ACE10-1-3 / 4-17-10 "-110ft.11,000 rpm€3,089.47
Ηλεκτρικός Δονητής VIBCO ACE10-2 17a 115vac 1-phase | AD8APN 4HP72 ACE10-2-17---110ft.11,000 rpm€3,169.44
VIBCO ACE14-1-1 / 2 Ηλεκτρικός δονητής 17a 115vac 1-phase | AD8APP 4HP74 ACE14-1-1 / 2-17---114ft.11,000 rpm€3,292.62
VIBCO ACE14-1-3 / 4 Ηλεκτρικός δονητής 17a 115vac 1-phase | AD8APQ 4HP75 ACE14-1-3 / 4-17---114ft.11,000 rpm€3,393.59
VIBCO ACE14-2 Ηλεκτρικός δονητής 17a 115vac 1-phase | AD8APR 4HP76 ACE14-2-17---114ft.11,000 rpm€3,544.73
VIBCO ACE2-1-1 / 2 Ηλεκτρικός δονητής 17a 115vac 1-phase | AD8APT 4HP78 ACE2-1-1 / 2-17---12ft.11,000 rpm€2,681.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIBCO FC-100-3 Ηλεκτρικός δονητής 1.6/0.8a 460v 3φασικός
€1,659.87 /μονάδα