Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIBCO BVS-160 Πνευματικός Δονητής 160 Lb 9500 Vpm 80psi | AD8BHN 4HT96

VIBCO BVS-160 Pneumatic Vibrator 160 Lb 9500 Vpm 80psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8BHN Μοντέλο: BVS-160Cross Ref: 4HT96
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
€328.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός Δονητής
Τύπος ρουλεμάνΜεγάλου μεγέθους
Χωρητικότητα βάρους δοχείου1600 λίβρες
CFM @ 60 psi7
CFM @ 80 PSI8
dB @ 80 psi70
DutyΣυνεχής
Βαθμολογία δύναμης160 λίβρες
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Θύρα εισόδου1 / 4 "NPT
Μέγιστη. Πίεση80 psi
Μέγιστη. Θερμ.350 βαθμοί F
Πλάκα συναρμολόγησηςΠωλείται χωριστά
Κασκόλ1A327
Θύρα εξόδου3 / 8 "NPT
συνολικό ύψος3.625 "
Συνολικό μήκος5.5 "
συνολικό πλάτος2.875 "
Ταχύτητα @ 60 psi9500 vpm
Ταχύτητα @ 80 psi11,000 vpm
Τύπος δονητήΤουρμπίνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5075
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8479899895
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VIBCO BVS-510F Πνευματικός Δονητής 1000 Lb. | AD8BHP 4ΗΤ98 BVS-510F----€817.06
VIBCO BVS-510FS Πνευματικός Δονητής 1000 Lb. | AD8BHQ 4HT99 BVS-510FS----€812.78
VIBCO BVS-60 Πνευματικός Δονητής 20 Lb 12000 Vpm 60psi | AD8BTR 4HV01 BVS-6060 psi2.437 "3 13 / 16 "1.625 "€307.35
VIBCO BVS-130 Πνευματικός Δονητής 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NXZ 6L752 BVS-13080 psi2.625 "4.875 "1.875 "€291.27
VIBCO BVS-190 Πνευματικός Δονητής 270 Lb 5500 Vpm 80psi | AE9NYA 6L753 BVS-19080 psi3.437 "5.25 "3.187 "€358.96
VIBCO BVS-250 Πνευματικός Δονητής 480 Lb 5200 Vpm 80psi | AE9NYB 6L754 BVS-25080 psi3 15 / 16 "6.75 "3 9 / 16 "€411.13
VIBCO BVS-320 Πνευματικός Δονητής 600 Lb 5500 Vpm 80psi | AE9NYC 6L755 BVS-32080 psi4.88 "6.75 "4"€487.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIBCO BVS-160 Pneumatic Vibrator 160 Lb 9500 Vpm 80psi
€328.99 /μονάδα