Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIBCO BBS-100 Πνευματικός Δονητής 20 Lb 12000vpm 60 Psi | AE9NYG 6L759

VIBCO BBS-100 Pneumatic Vibrator 20 Lb 12000vpm 60 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9NYG Μοντέλο: BBS-100Σταυρός: 6L759
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
€290.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός Δονητής
Χωρητικότητα βάρους δοχείου200 λίβρες
CFM @ 60 psi5
dB @ 60 psi66
DutyΣυνεχής
Βαθμολογία δύναμης20 λίβρες
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Θύρα εισόδου1 / 8 "NPT
Μέγιστη. Πίεση60 psi
Μέγιστη. Θερμ.350 βαθμοί F
ΒάσηΜονό μπουλόνι
Πλάκα συναρμολόγησηςΠωλείται χωριστά
Κασκόλ1A325
Θύρα εξόδου1 / 8 "NPT
συνολικό ύψος2"
Συνολικό μήκος3.25 "
συνολικό πλάτος1.625 "
Ταχύτητα @ 60 psi12,000 vpm
Τύπος δονητήΤουρμπίνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8479899895
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VIBCO BBS-190 Πνευματικός Δονητής 250 Lb 8500 Vpm 80 Psi | AD8BHE 4HT88 BBS-19080 psi2 9 / 16 "4.125 "2"€312.44
VIBCO BBS-130 Πνευματικός Δονητής 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NYH 6L760 BBS-13080 psi2.25 "3.75 "1.875 "€227.93
VIBCO BBS-160 Πνευματικός Δονητής 160 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AE9NYJ 6L761 BBS-16080 psi2 9 / 16 "4.125 "2"€331.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIBCO BBS-100 Pneumatic Vibrator 20 Lb 12000vpm 60 Psi
€290.69 /μονάδα