VESTIL YRDS-20-8536-M Steel Yard Ramp, Mechanical Docklevel, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 85 x 36 ίντσες Μέγεθος

Στοιχείο: AG8CTA Μοντέλο: YRDS-20-8536-M
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€31,021.72 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή ράμπα αυλής
Χωρητικότητα20000 lbs.
Κάστερ Ντία.9"
Υλικό κάστερΑτσάλι
Πλάτος τροχίσκου3 5 / 8 "
ΧρώμαΚαστανό
Curb Ύψος (In.)4"
Βάθος432 "
Απόσταση ανάμεσα στα κράσπεδα78 "
Πλάτος επιπέδων βάσης72 "
Ύψος46 "
Μέθοδος ρύθμισης ύψουςΥδραυλικός γρύλος
Μήκος432 "
Χαμηλό ύψος45 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος62 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος45 "
Συνολικό μήκος36 πόδια.
Υψωμένο ύψος62 "
Υλικό πλαισίου ράμπαςΑτσάλι
Υλικό σχάρας ράμπαςΑτσάλι
Αλυσίδες ασφαλείαςΝαι
Κράσπεδο ασφαλείας4"
Επίπεδο απενεργοποίησης66 "
Ευθεία ράμπα360 "
Μπαρ ρυμούλκησηςΝαι
Χρήσιμο άκρο στήριξης χειλιών13.5 "
Πλάτος ράμπας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί78 "
Τροχός Dia.40.12 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού3.62 "
Πλάτος85 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3296.25
Ύψος πλοίου (cm)116.84
Μήκος πλοίου (cm)1097.28
Πλάτος πλοίου (cm)215.9
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΑπόσταση ανάμεσα στα κράσπεδαΠλάτος επιπέδων βάσηςΜέθοδος ρύθμισης ύψουςΕπίπεδο απενεργοποίησηςΠλάτος ράμπας που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςΤιμή
VESTIL YRDS-16-7236-H Stationary Steel Yard Ramp, Hydraulic Docklevel, 16000 Lb. Μέγεθος καπακιού 72 x 36 ίντσες | AG8CRV YRDS-16-7236-Η16000 lbs.66 "66 "Στρόφαλος χεριών72 "66 "72 "€24,955.08
RFQ
VESTIL YRDS-16-7236-M Steel Yard Ramp, Mechanical Docklevel, 16000 Lb. Χωρητικότητα, 72 x 36 ίντσες Μέγεθος | AG8CRW YRDS-16-7236-Μ16000 lbs.66 "66 "Υδραυλικός γρύλος72 "66 "72 "€24,432.45
RFQ
VESTIL YRDS-16-8536-H Steel Yard Ramp, Hydraulic Docklevel, 16000 Lb. Χωρητικότητα, 85 x 36 ίντσες Μέγεθος | AG8CRX YRDS-16-8536-Η16000 lbs.78 "72 "Στρόφαλος χεριών40.12 "78 "85 "€27,646.84
RFQ
VESTIL YRDS-16-8536-M Steel Yard Ramp, Mechanical Docklevel, 16000 Lb. Χωρητικότητα, 85 x 36 ίντσες Μέγεθος | AG8CRY YRDS-16-8536-Μ16000 lbs.78 "72 "Υδραυλικός γρύλος40.12 "78 "85 "€27,128.56
RFQ
VESTIL YRDS-20-8536-H Stationary Steel Yard Ramp, Hydraulic Docklevel, 20000 Lb. Μέγεθος καπακιού 85 x 36 ίντσες | AG8CRZ YRDS-20-8536-Η20000 lbs.78 "72 "Στρόφαλος χεριών40.12 "78 "85 "€31,537.07
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL YRDS-20-8536-M Steel Yard Ramp, Mechanical Docklevel, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 85 x 36 ίντσες Μέγεθος
€31,021.72 /μονάδα