VESTIL WTJ-20-3-AC-CSA-GAL Γερανός από γαλβανισμένο ατσάλι με τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, μπούμα 3-5 πόδια συμβατό με CSA, 2000 Lb. Χωρητικότητα, γκρι

Είδος: CE4RVB Μοντέλο: WTJ-20-3-AC-CSA-GAL
€6,823.87 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςJib Crane
Ύψος βάσης18.5 "
Μήκος βάσης12 "
Πλάτος βάσης12 "
Προσαυξήσεις προσαρμογής μπούμας12 "
Ύψος μπούμας59 9/16 "έως 96 1/8"
Boom Reach39 1/4 "έως 63 1/4"
Καλώδιο Dia.7 / 32 "
Μήκος καλωδίου25 πόδια.
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΓκρί
καλώδιο Μήκος8 πόδια.
Βάθος63.5 "
Εκτεταμένη χωρητικότητα250 lbs.
Εκτεταμένη Μήκος96.13 "
Εκτεταμένο μέγ. Ύψος γάντζου96.13 "
Extended Min. Ύψος γάντζου59.56 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Ύψος73 "
ΥλικόΑτσάλι
Κινητήρας HP3 / 10 hp
Μήκος πλάκας τοποθέτησης12 "
Πλάτος πλάκας τοποθέτησης12 "
Μήκος καλωδίου ισχύος8 πόδια.
Τύπος ενέργειαςAC
Ανασυρόμενη χωρητικότητα2000 lbs.
Ανασυρόμενο μήκος39.25 "
Ανασύρθηκε Μέγ. Ύψος γάντζου63.25 "
Ανακλήθηκε Ελάχ. Ύψος γάντζου39.25 "
Περιστροφή360 μοίρες
Τάση115V AC
Πλάτος18.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτεταμένη χωρητικότηταΎψος μπούμαςBoom ReachΕκτεταμένη ΜήκοςΕκτεταμένο μέγ. Ύψος γάντζουExtended Min. Ύψος γάντζουΎψοςΤιμή
VESTIL WTJ-20-4-DC Steel DC Powered Jib Crane, 4-7 Feet Boom, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AE2RDJ 4ZB20 WTJ-20-4-DCΝτέιβιντ Κρέιν600 lbs.59 1/2 "έως 106 1/2"51 1/4 "έως 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "68.81 "€5,049.17
RFQ
VESTIL WTJ-20-4-AC Steel AC Powered Jib Crane, 4-7 Feet Boom, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AE2RDK 4ZB21 WTJ-20-4-ACΝτέιβιντ Κρέιν600 lbs.59 1/2 "έως 106 1/2"51 1/4 "έως 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "70.06 "€7,301.44
VESTIL WTJ-E-15-3-DC Steel DC Powered Jib Crane, 3-1/2 έως 5-1/2 Feet Boom, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AE2RDL 4ZB22 WTJ-E-15-3-DCΝτέιβιντ Κρέιν1100 lbs.47 1/8 "έως 73 5/16"43 1/16 "έως 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "65.69 "€3,894.48
VESTIL WTJ-E-15-3-AC Steel AC Powered Jib Crane, 3-1/2 έως 5-1/2 Feet Boom, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AE2RDM 4ZB23 WTJ-E-15-3-ACΝτέιβιντ Κρέιν200 lbs.47 1/8 "έως 73 5/16"43 1/16 "έως 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "66.94 "€5,082.07
VESTIL WTJ-20-3-AC Steel AC Powered Jib Crane, 3-5 Feet Boom, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG8CND WTJ-20-3-ACJib Crane-59 9/16 "έως 96 1/8"39 1/4 "έως 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "€6,288.47
VESTIL WTJ-20-3-AC-GAL Γερανός από γαλβανισμένο χάλυβα AC, 3-5 πόδια, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Γκρι | AG8CNE WTJ-20-3-AC-GALJib Crane250 lbs.59 9/16 "έως 96 1/8"39 1/4 "έως 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "€6,705.11
VESTIL WTJ-20-3-DC Steel DC Powered Jib Crane, 3-5 Feet Boom, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG8CNF WTJ-20-3-DCJib Crane250 lbs.59 9/16 "έως 96 1/8"39 1/4 "έως 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "68.81 "€5,067.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WTJ-20-3-AC-CSA-GAL Γερανός από γαλβανισμένο ατσάλι με τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, μπούμα 3-5 πόδια συμβατό με CSA, 2000 Lb. Χωρητικότητα, γκρι
€6,823.87 /μονάδα