VESTIL WT-2424 Κινητό ανακλινόμενο τραπέζι εργασίας, 300 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 24 ίντσες Μέγεθος | AG8CNB

VESTIL WT-2424 Κινητό ανακλινόμενο τραπέζι εργασίας, 300 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 24 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CNB Μοντέλο: WT-2424

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,690.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας ανύψωσης
Χωρητικότητα300 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενο, (2) Περιστρεφόμενο Διπλό Κλείδωμα
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΜπλε, Ασημί
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1.25 "
Ύψος χειρολαβής25 "
Ύψος34.75 "
Μήκος24.06 "
Ύψος χειλιών3"
Χαμηλό ύψος31 3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος42 "
Μέγιστη. Γωνία κλίσης30 μοίρες
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού40.12 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος34.625 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων(4)4 x 1-1/4"
ΕπιχείρησηΣτρόφαλος χεριών
Μέθοδος λειτουργίας(1) Περιστροφικό πόμολο, (1) Τροχός στροφάλου
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
Μήκος πλατφόρμας24.06 "
Γωνία κλίσης πλατφόρμας30 μοίρες
Πλάτος Πλατφόρμας24.06 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος42 "
Πίσω Caster Dia.4"
Υλικό πίσω τροχίσκουπολυουρεθάνης
Πλάτος πίσω τροχίσκου1.25 "
Πλάτος24.06 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.7
Ύψος πλοίου (cm)80.65
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΧωρητικότηταΧρώμαΜέθοδος λειτουργίαςΜήκος πλατφόρμαςΓωνία κλίσης πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL WPT-1624 Κινητό ανακλινόμενο τραπέζι εργασίας, 200 Lb. Χωρητικότητα, 16 x 24 ίντσες Μέγεθος | AG8CLE WPT-162410.5 "200 lbs.Μπλε(2) Μοχλολαβές24 "45 μοίρες17 "23.38 "€687.23
VESTIL WT-2221 Κινητό ανακλινόμενο τραπέζι εργασίας, 150 λίβρες. Χωρητικότητα, 22 x 21 ίντσες Μέγεθος | AG8CNA WT-222110 "150 lbs.Μπλε, Ασημί(1) Περιστρεφόμενο πόμολο, (1) Λαβή μοχλού21 "45 μοίρες22 "22 "€509.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WT-2424 Κινητό ανακλινόμενο τραπέζι εργασίας, 300 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 24 ίντσες Μέγεθος
€1,690.03 /μονάδα