VESTIL WT-2221 Κινητό ανακλινόμενο τραπέζι εργασίας, 150 Lb. Χωρητικότητα, 22 x 21 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8CNA Μοντέλο: WT-2221

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€509.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας ανύψωσης
Χωρητικότητα150 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενο, (2) Περιστρεφόμενο Διπλό Κλείδωμα
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΜπλε, Ασημί
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1.25 "
Ύψος χειρολαβής25 "
Ύψος28.38 "
Μήκος21 "
Ύψος χειλιών2"
Χαμηλό ύψος28 3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος38.375 "
Μέγιστη. Γωνία κλίσης45 μοίρες
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού10 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος28.375 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων(4)3-1/2 x 1-1/4"
ΕπιχείρησηΓυρίστε το κουμπί
Μέθοδος λειτουργίας(1) Περιστρεφόμενο πόμολο, (1) Λαβή μοχλού
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
Μήκος πλατφόρμας21 "
Γωνία κλίσης πλατφόρμας45 μοίρες
Πλάτος Πλατφόρμας22 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος38 3 / 8 "
Πίσω Caster Dia.4"
Υλικό πίσω τροχίσκουπολυουρεθάνης
Πλάτος πίσω τροχίσκου1.25 "
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.2
Ύψος πλοίου (cm)72.07
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΧωρητικότηταΧρώμαΜέθοδος λειτουργίαςΜήκος πλατφόρμαςΓωνία κλίσης πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL WPT-1624 Κινητό ανακλινόμενο τραπέζι εργασίας, 200 Lb. Χωρητικότητα, 16 x 24 ίντσες Μέγεθος | AG8CLE WPT-162410.5 "200 lbs.Μπλε(2) Μοχλολαβές24 "45 μοίρες17 "23.38 "€687.23
VESTIL WT-2424 Κινητό ανακλινόμενο τραπέζι εργασίας, 300 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 24 ίντσες Μέγεθος | AG8CNB WT-242440.12 "300 lbs.Μπλε, Ασημί(1) Περιστροφικό πόμολο, (1) Τροχός στροφάλου24.06 "30 μοίρες24.06 "24.06 "€1,690.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WT-2221 Κινητό ανακλινόμενο τραπέζι εργασίας, 150 Lb. Χωρητικότητα, 22 x 21 ίντσες Μέγεθος
€509.71 /μονάδα