VESTIL WPT-1624 Κινητό ανακλινόμενο τραπέζι εργασίας, 200 Lb. Χωρητικότητα, 16 x 24 ίντσες Μέγεθος | AG8CLE

VESTIL WPT-1624 Κινητό ανακλινόμενο τραπέζι εργασίας, 200 Lb. Χωρητικότητα, 16 x 24 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8CLE Μοντέλο: WPT-1624

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€687.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας ανύψωσης
Χωρητικότητα200 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΜπλε
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1.25 "
Ύψος χειρολαβής30 "
Ύψος44.06 "
ΠεριλαμβάνειΠεριλαμβάνει (2) λαβές μοχλού, (2) περιστρεφόμενους τροχούς, (2) περιστρεφόμενους τροχούς διπλής κλειδαριάς,
Μήκος26.31 "
Ύψος χειλιών2"
Χαμηλό ύψος31 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος42 "
Μέγιστη. Γωνία κλίσης45 μοίρες
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού10.5 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος31.5 "
Αρ. του Κάστερ4
Μέθοδος λειτουργίας(2) Μοχλολαβές
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
Μήκος πλατφόρμας24 "
Γωνία κλίσης πλατφόρμας45 μοίρες
Πλάτος Πλατφόρμας17 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος42 "
Πίσω Caster Dia.4"
Υλικό πίσω τροχίσκουπολυουρεθάνης
Πλάτος πίσω τροχίσκου1.25 "
Πλάτος23.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 69.3
Ύψος πλοίου (cm)78.9
Μήκος πλοίου (cm)61.6
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΧωρητικότηταΧρώμαΜέθοδος λειτουργίαςΜήκος πλατφόρμαςΓωνία κλίσης πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL WT-2221 Κινητό ανακλινόμενο τραπέζι εργασίας, 150 λίβρες. Χωρητικότητα, 22 x 21 ίντσες Μέγεθος | AG8CNA WT-222110 "150 lbs.Μπλε, Ασημί(1) Περιστρεφόμενο πόμολο, (1) Λαβή μοχλού21 "45 μοίρες22 "22 "€509.71
VESTIL WT-2424 Κινητό ανακλινόμενο τραπέζι εργασίας, 300 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 24 ίντσες Μέγεθος | AG8CNB WT-242440.12 "300 lbs.Μπλε, Ασημί(1) Περιστροφικό πόμολο, (1) Τροχός στροφάλου24.06 "30 μοίρες24.06 "24.06 "€1,690.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WPT-1624 Κινητό ανακλινόμενο τραπέζι εργασίας, 200 Lb. Χωρητικότητα, 16 x 24 ίντσες Μέγεθος
€687.23 /μονάδα