VESTIL WL-100-5-78 Ανελκυστήρας ψαλιδιού φορτηγού Premium, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 7 πόδια x 8 πόδια, χάλυβας | AG8CFK

VESTIL WL-100-5-78 Ανελκυστήρας Scissor Dock Truck Premium, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 7 πόδια x 8 πόδια, χάλυβας

Στοιχείο: AG8CFK Μοντέλο: WL-100-5-78
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€17,234.70 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Κατηγορία ANSIMH 29.1
Χωρητικότητα τελικού φορτίου άξονα3750 lbs.
Χωρητικότητα πλευρικού φορτίου άξονα3000 lbs.
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Προστατευτικό λοξότμητο δάχτυλο5"
Χωρητικότητα5000 lbs.
ΧρώμαΚαφέ, κίτρινο
Μήκος καλωδίου μενταγιόν ελέγχου20 πόδια.
καλώδιο Μήκος8 πόδια.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλαίσιο Πλάτος62 ίντσες
Συχνότητα60 hz
Ύψος χειρολισθήρας45 "
Ύψος κουπαστής21 "
Ύψος53 "
ΠεριλαμβάνειΑφαιρούμενο ψηλό δάχτυλο 4" και λοξότμητο προστατευτικό δακτύλων 5".
Μήκος93 "
Ταχύτητα ανύψωσης4.3 δευτ./ft.
Μέγιστο ύψος ανύψωσης60 "
Χαμηλό ύψος8"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος60 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP6 1/2 ίππους
Τύπος κινητήραΕξωτερικός
Τύπος λειτουργίαςΚουμπί, Ηλεκτρικό
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Φάση3
Μήκος πλατφόρμας96 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Στυλ πλατφόρμαςΠλάκα
Πάχος πλατφόρμας1 / 4 "
Πλάτος Πλατφόρμας84 "
Μήκος καλωδίου ισχύος8 πόδια.
Τύπος σιδηροτροχιάςΑφαιρούμενη χειρολισθήρα
Υψωμένο ύψος68 "
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)4 πόδια έως 20 πόδια.
Ύψος πέλματος4"
Τάση460V AC
Πλάτος62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1376.55
Ύψος πλοίου (cm)134.62
Μήκος πλοίου (cm)289.56
Πλάτος πλοίου (cm)213.36
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΧωρητικότητα τελικού φορτίου άξοναΧωρητικότητα πλευρικού φορτίου άξοναΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΧωρητικότηταΕίδοςΜήκοςΤιμή
VESTIL WL-100-10-610 Premium φορτηγό Scissor Dock Lift, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 6 πόδια x 10 πόδια, χάλυβας | AG8CEL WL-100-10-610120 "8250 lbs.7200 lbs.72 "62 "10000 lbs.Ψαλιδιού Lift Πίνακας118 "€30,055.09
RFQ
VESTIL WL-100-10-612 Ανελκυστήρας ψαλιδιού φορτηγού Premium, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 6 πόδια x 12 πόδια, χάλυβας | AG8CEM WL-100-10-612144 "8250 lbs.7200 lbs.72 "62 "10000 lbs.Ψαλιδιού Lift Πίνακας118 "€31,879.30
RFQ
VESTIL WL-100-10-68 Ανελκυστήρας ψαλιδιού φορτηγού Premium, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 6 πόδια x 8 πόδια, χάλυβας | AG8CEN WL-100-10-6896 "8250 lbs.7200 lbs.72 "62 "10000 lbs.Ψαλιδιού Lift Πίνακας93 "€27,675.42
RFQ
VESTIL WL-100-10-710 Premium φορτηγό Scissor Dock Lift, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 7 πόδια x 10 πόδια, χάλυβας | AG8CEP WL-100-10-710120 "8250 lbs.7000 lbs.84 "62 "10000 lbs.Ψαλιδιού Lift Πίνακας118 "€30,500.53
RFQ
VESTIL WL-100-10-712 Ανελκυστήρας ψαλιδιού φορτηγού Premium, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 7 πόδια x 12 πόδια, χάλυβας | AG8CEQ WL-100-10-712144 "8250 lbs.7000 lbs.84 "62 "10000 lbs.Ψαλιδιού Lift Πίνακας118 "€32,145.56
RFQ
VESTIL WL-100-10-78 Premium Truck Scissor Dock Lift, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 7 πόδια x 8 πόδια, χάλυβας | AG8CER WL-100-10-7896 "8250 lbs.7000 lbs.84 "62 "10000 lbs.Ψαλιδιού Lift Πίνακας93 "€29,213.25
RFQ
VESTIL WL-100-10-810 Premium φορτηγό Scissor Dock Lift, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 8 πόδια x 10 πόδια, χάλυβας | AG8CET WL-100-10-810120 "8250 lbs.7000 lbs.96 "86 "10000 lbs.Ψαλιδιού Lift Πίνακας118 "€31,426.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WL-100-5-78 Ανελκυστήρας Scissor Dock Truck Premium, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 7 πόδια x 8 πόδια, χάλυβας
€17,234.70 /μονάδα