A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 Κατηγορία ANSI: MH 29.1 , Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Λοξοτομημένος προστατευτικός ποδιών: 5" , Χρώμα: Καφέ, κίτρινο , Μήκος καλωδίου: 8 πόδια. , Ύψος χειρολισθήρας: 45 " , Ύψος κουπαστής: 21 " , Περιλαμβάνει: Αφαιρούμενο ψηλό δάχτυλο 4" και λοξότμητο προστατευτικό δακτύλων 5". , Ταχύτητα ανύψωσης: 4.3 δευτ./ft. , Κινητήρας HP: 6 1/2 ίππους , Τύπος κινητήρα: Εξωτερικός , Τύπος λειτουργίας: Κουμπί, Ηλεκτρικό , Φάση: 3 , Στυλ πλατφόρμας: Πλάκα , Πάχος πλατφόρμας: 1 / 4 " , Μήκος καρουλιού/πηνίου (Ft.): 4 πόδια έως 20 πόδια. , Ύψος ποδιού: 4" , Τάση: 460V AC