VESTIL WIRE-D-WHK Φορητό καρούλι καλωδίου, 300 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8CEG Μοντέλο: WIRE-D-WHK

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€426.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWire Reel Caddy
Χωρητικότητα300 lbs.
Κάστερ Ντία.10 "
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος τροχίσκου2.5 "
ΧρώμαΜπλε
Ύψος47.31 "
Μήκος21.88 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Πολωνών4
Πλάτος29 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.5
Ύψος πλοίου (cm)130.18
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
Δοχείο καρουλιού κορδονιού VESTIL WIRE-D, 300 Lb. Χωρητικότητα | AG8CEC ΣΥΣΤΗΜΑ-Δ44.38 "16.25 "24 "€340.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WIRE-D-WHK Φορητό καρούλι καλωδίου, 300 Lb. Χωρητικότητα
€426.61 /μονάδα